9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーションOVER TIME5日以内出荷
最新地図データ搭載。2026年版 最新地図搭載。トラックが走行できる道路を優先して案内します。トラックモード搭載。8GB 内蔵メモリー搭載。静電容量式 タッチパネル。安全運転支援 情報表示機能。マイクロSD カードスロット。イグニッションキー 連動電源ON/OFF。住所検索 約3720万件。コンビニ・GS 優先表示。ワンセグ。新規開設道路も収録!。中央自動車道 諏訪湖スマートIC。中央自動車道 神坂スマートIC。東海環状自動車道 本巣IC~大野神戸IC。新庄古口道路 升形IC~津谷IC。北九州高速道路 5号線牧山ランプ~枝光ランプ。山陰自動車道 湖陵・多伎道路湖陵IC~出雲多伎IC。(登録情報)。登録地点件数:100件×11カテゴリー。目的地履歴件数:100件。ルートー覧:10件×2(トラックナビルート+カーナビルート)。かんたん自宅登録機能:〇。▼ハードウェア仕様。(液晶表示器)。種類(TFTなど):液品:TFT バックライト:LED。サイズ(インチ):9インチ。解像度(横×縦):800×480 pixel。視野角(上下左右):上35° 下45° 左45° 右45°。輝度:200 cd/m。タッチパネル:静電容量式。CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz。内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash8GB。OS:Microsoft WindowsCE 6.0。音声出力:2.0WX1。(入出力端子)。イヤホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック。AV-IN端子:Φ2.5mmステレオミニジャック。外部アンテナ端子:MMCX。microSDカードスロット:1スロット(メディア用)対応16GB以下。再生動画フォーマット:ASF/AVI/WMV/MPG。再生音楽フォーマット:MP3/WMA。再生画像フォーマット:JPG/BMP。(TV受信)。TV受信:ワンセグ(470-770MHz)。ワンセグ録画機能:録画可能(録画はワンセグのみ)。(その他)。エンジンon/off連動機能:〇
用途SDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。車内を楽しく過ごすことができます。詳細な交通規制データを収録!。安全運転支援情報 表示機能。ゾーン30エリア。速度取締エリア。事故多発エリア。駐車禁止取締エリア。Nシステム。オービス。カンタン取付。シガー電源に差し込んでダッシュボードに固定するだけ!。わかりやすく、見やすい大画面付属品車載用DCアダプター(入力:DC12-24V)、車載用吸盤スタンドー式・吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)サイズ9インチ電圧(V)3.7消費電力(W)約5本体寸法(mm)約225×140×23本体質量(g)430電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子)充電時間約4時間(充電中は電源OFF状態)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー2000記録メディアSDカードTVチューナーワンセグ駆動時間(時間)約1