カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 自動車純正部品(1)

「cdi tw」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログレスR-CDI JOGZR 06-07 DAYTONA(デイトナ)

    プログレスR-CDI JOGZR 06-07

    DAYTONA(デイトナ)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
    主な適合車種リモコンJOG ZR(06-07/CV50ZR 5SW5/7/CV50R 5SU7/B)・JOG/C(06-07/CV50Aリモコンレス仕様 5SU7/B)・JOG Z2(06-07/5SW6/8)・BJ(06-07/5XN4/5/6)
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
  • C.D.I.ユニットアセンブリ 2JX-85540-M0 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニットアセンブリ 2JX-85540-M0

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)

    プログレスR-CDI モンキー,APE

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
  • ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)

    ハイパーC.D.I

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。 純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です。
    適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • パワーレブCDIユニット2 KITACO

    パワーレブCDIユニット2

    KITACO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
  • スーパーバトルC.D.I. CF POSH

    スーパーバトルC.D.I.

    CF POSH(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
  • イグニッションコイル (CDIユニットツキ) 6BX-85571-00 YAMAHA(ヤマハ)

    イグニッションコイル (CDIユニットツキ) 6BX-85571-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーバトルC.D.I CF POSH

    スーパーバトルC.D.I

    CF POSH
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)

    ハイパーC.D.I

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    低速から高速までの点火特性を変えるC.D.I.です。純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です(点火タイミングの変更を行うものです)。
    適合車種モンキー、ゴリラ、モンキーBAJA
  • RED REVリミッターカット POSH Faith

    RED REVリミッターカット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット
  • パワーREV CDIユニット KITACO

    パワーREV CDIユニット

    KITACO
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
  • ユニットCOMP. C.D.I. 30410KCN008 ホンダ

    ユニットCOMP. C.D.I. 30410KCN008

    ホンダ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • CDI SPバージョン CF POSH

    CDI SPバージョン

    CF POSH
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • CDI SPバージョン CF POSH

    CDI SPバージョン

    CF POSH
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • C.D.I.ユニット (シンデン 30410GB6018 ホンダ

    C.D.I.ユニット (シンデン 30410GB6018

    ホンダ(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • CDI接続アダプター CF POSH

    CDI接続アダプター

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タイプ94NSR80-50
  • CDIユニット KITACO

    CDIユニット

    KITACO
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.インナーローター(タイプ1) モンキー.APE50
  • ステータアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)

    ステータアセンブリ

    YAMAHA(ヤマハ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    グリーンマーク認定
  • (28185)RADIO UNIT W/CD ニッサン

    (28185)RADIO UNIT W/CD

    ニッサン
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ HOBUT

    HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ

    HOBUT
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified
    仕様特性測定 = Current, Frequency, Power, Voltageディスプレイのタイプ = LED高さ = 96mm幅 = 96mm表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14.2 mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = M850RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO

    MICROCHIP
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P

    MICROCHIP
    9,198税込10,118
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun MicroMod Update Tool SPARKFUN

    SparkFun MicroMod Update Tool

    SPARKFUN
    1,798税込1,978
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun MicroMod Update Tool is built to interface with the MicroMod Asset Tracker Carrier Board and also makes it simple to communicate directly with the u-blox SARA-R510M8S module using u-blox's sophisticated m-center cellular evaluation software. If you're familiar with u-center, u-blox's GNSS evaluation software, you'll know how excellent their software is. m-center is every bit as good. Attach a USB-C cable and away you go!。The Update Tool is not a full MicroMod Processor Board, it is much simpler than that. It has a CH340C USB-Serial converter on it which gives you full access to all eight pins of the SARA-R5's UART interface via the Asset Tracker's USB-C connector. Think of it as a bridge from USB to serial.。The Update Tool features eight pairs of Plated Through Hole connections for the UART signals. You can use these to connect directly to the SARA UART using 3.3V signals if you want to. The split pads on the rear of the Tool can be opened to isolate the CH340C completely; the pins nearest the M.2 will link straight to the SARA UART.。Get Started with the MicroMod Update Tool Hookup Guide。Features。CH340C USB-Serial converter。Eight pairs of Plated Through Hole connections with split pad jumper links for:Serial Transmit(TX)。Serial Receive(RX)。Request To Send(RTS)。Clear To Send(CTS)。Data Terminal Ready(DTR)。Data Set Ready(DSR)。Ring Indicator(RI)。Data Carrier Detect(DCD)。LED indicator for:Power(3.3V)
    アズワン品番67-0423-52
  • SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout SPARKFUN

    SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout

    SPARKFUN
    20,980税込23,078
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout is a nifty little breakout board featuring the DE2120 barcode scanner module from DYScan. The DE2120 reads 20 different barcode symbologies(both 1D and 2D)using a camera coupled with on-board image processing to identify and decode everything from UPC codes to QR codes. The module also features two LEDs:one for illumination and one to project the red line that you're used to seeing from laser-based scanners.。This breakout board makes it easy to explore all of the capabilities of the DE2120 without dealing with finicky flat flex cables. The scanner's USB interface is exposed via the on-board USB-C connector. A buzzer and status LED are connected to the module through appropriate drive circuits and a push button tactile switch is provided on the "trigger" pin. When you're ready to incorporate the module into your embedded project, you can leverage the 5 pin header for direct access to the TTL serial pins, power pins, and trigger input.。The module can be configured either by using the serial interface or by scanning command barcodes found in the Settings Manual.。All keyboard, HID, and serial can be transmitted over the single USB-C connector. The DE2120 has the unique ability to enumerate all three protocols including a CDC serial driver so the device appears as a standard COM port.。Get Started with the 2D Barcode Scanner Breakout Hookup Guide。Features。USB-C Connector for USB HID Interface and Virtual COM port。Reads 20 different symbologies。1D Symbologies。UPC-A。UPC-E。EAN-8。EAN-13。Code 128。GS1-128。Code 39。Code 93。Code 11。Interleaved 2-of-5。Matrix 2-of-5。Industrial 2-of-5。Codabar。MSI。GS1 DataBar。Datalogic 2-of-5。2D Symbologies。QR Code。Data Matrix。PDF 417。Micro PDF 417。Aztec Code
    アズワン品番67-0430-36
  • Raspberry Pi 7インチLCDタッチスクリーン SPARKFUN

    Raspberry Pi 7インチLCDタッチスクリーン

    SPARKFUN
    35,980税込39,578
    1セット
    33日以内出荷
    Description。This 7" Raspberry Pi Touchscreen LCD provides you with the ability to create a standalone device that can be utilized as a custom tablet or an all-in-one interactive interface for a future project using your Raspberry Pi 3. Each LCD features a full color 800×480 capacitive touch display that connects to the Pi via an included adapter board which handles all of your power and signal conversion needs. An updated version of Raspbian OS on the A+, B+ and Pi2B is required for the display to work(the display does not work with the current version of Raspbian available on the Model A or B).。What makes this LCD great is the fact that it only requires two connections to be hooked up to the Pi; power from the Pi's GPIO port and a ribbon cable that connects to the DSI port present on all Raspberry Pi's. Touchscreen drivers with support for 10-finger touch and an on-screen keyboard allow you to use your Raspberry Pi without an external keyboard or mouse.。With this Raspberry Pi LCD you can create your own 'Internet of Things'(IoT)devices including a visual display by simply connecting your Pi, developing a easy Python script to interact with the display, and you'll be ready to create your own home automation devices with touch screen capability.。Note:The latest version of Raspbian OS is required for this Raspberry Pi LCD to operate correctly.。Features。7" Touchscreen Display.。Screen Dimensions:194mm×110mm×20mm(including standoffs)。Viewable screen size:155mm×86mm。70 degree viewing angle。Screen Resolution 800×480 pixels @ 60fps。24-bit color。10 finger capacitive touch.。Connects to the Raspberry Pi board using a ribbon cable connected to the DSI port.。Adapter board is used to power the display and convert the parallel signals from the display to the serial(DSI)port on the Raspberry Pi.
    アズワン品番67-0457-43