390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2B25-75+70Z-XC11 CD Series(CDM2B25-75+70Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)70
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

CDM2B25-75+25Z-XC11 CD Series(CDM2B25-75+25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)25
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

CDM2B25-75+10Z-XC11 CD Series(CDM2B25-75+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)10
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

CDM2B25-75+125Z-XC10 CD Series(CDM2B25-75+125Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)125
1個
15,980 税込17,578
28日以内出荷

CDM2B25-75+100Z-XC11 CD Series(CDM2B25-75+100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)100
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

CD Series(CDM2B25-75+35Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDM2B25-75+75Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDM2B25-75+50Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
28日以内出荷

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-75 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CDM2B25-75KZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CDM2B25-75AFZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75AFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷

CDM2B25-75AJZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CDM2B25-75AKZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-75AKZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75Z) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75JZ) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75AZ) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-75Z SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-75AZ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-75SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-75TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B25-755AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-755AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)755 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷




エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

CDM2B25-750AFZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-750AFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)750 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-750AZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-750Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDM2B25-750Z-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-750Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)750 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷





・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
5,247 税込5,772
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1973種類の商品があります)


関連カテゴリ