カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
絞り込み
ブランド
「cdq2b20-25dz」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DZ-~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DZ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DZ)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DZ-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B20-25
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-35+25DZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)35作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B20-25+50DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B20-25+15DZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+25DZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B20-45+25DZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DZ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DZ)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+4DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+40DZ)
SMC¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-15+25DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B25-20+50DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B25-20+35DZ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+30DZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+25DZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+10DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+25DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+0DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+10DZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B25-15+20DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+5DZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+0DZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B25-40+20DZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-35+20DZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+20DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+20DZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ