カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「cdw-h」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商(1件のレビュー)
    309税込340
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
    材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
  • キーセット 1CD-WH203-02 YAMAHA(ヤマハ)

    キーセット 1CD-WH203-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:抗菌・防カビフィルターその他20.0/21.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.5クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:295/345、衣類乾燥時:595/645機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.1/10.7円/h、衣類乾燥時:18.4/20.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)11.0/12.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 45/45面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに21畳(35、木造14~鉄筋28畳(23~46、60Hz:プレハブおもに23畳(38、木造15~鉄筋30畳(25~50
  • フリーアドレスデスクFAS12用引出し 2個セット Y2K

    フリーアドレスデスクFAS12用引出し 2個セット

    Y2K
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    フリーアドレスデスク用オプションです。 書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。
    材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.5高さ(mm)70奥行(mm)563引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×310×46RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット Y2K

    フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット

    Y2K
    8,998税込9,898
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    フリーアドレスデスク用オプションです。 書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。
    材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.4高さ(mm)70奥行(mm)434引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×380×46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスプレート 1CD-WH353-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガラスプレート 1CD-WH353-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • キーセツト 1CD-WH203-03 YAMAHA(ヤマハ)

    キーセツト 1CD-WH203-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:●抗菌・防カビフィルターその他14.2/14.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.9クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:305/355、衣類乾燥時:605/655機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.5/11.0円/h、衣類乾燥時:18.8/20.3円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 44/44、衣類乾燥時:標準 50/50面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに31畳(51、木造20~鉄筋40畳(33~67、60Hz:プレハブおもに35畳(57、木造23~鉄筋45畳(38~75
  • シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
  • シヤツター & ブランクキー 1CD-WH25U-02-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤツター &; ブランクキー 1CD-WH25U-02-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • 6.86インチIPSディスプレイ Thermalright

    6.86インチIPSディスプレイ

    Thermalright
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    Thermal rightブランドの6.86インチIPSディスプレイ搭載ガジェットです。 1280×480の高解像度、60Hzリフレッシュレートの6.86インチIPSディスプレイ搭載、PCケースにはマグネットで設置可能です。 TRCCソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワーク、ファンなどの各種ステータスの表示します。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示の向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル本体質量(g)183寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187.2×21×72.1ディスプレイ6.86インチIPS 60Hz解像度ディスプレイ/1280×480保証期間1年間コネクタディスプレイ側/USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
  • シヤツター & ブランクキー 1CD-WH25U-02-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤツター &; ブランクキー 1CD-WH25U-02-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright

    9.16インチIPSディスプレイ

    Thermalright
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドの9.16インチIPSディスプレイ搭載ガジェット「Trofeo Vision 9.16 LCD」シリーズです。磁力でPCケースに固定が可能です。横長の特殊比率で、ケース内の装飾やステータス表示に最適です。文字や画像がくっきり表示され、カスタム画面の作り込みに向いています。PCと簡単に接続でき、電源供給と映像転送を一本で完結できます。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル本体質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251×68×17ディスプレイ9.16インチ IPS 60Hz解像度ディスプレイ:1920×480保証期間1年間コネクタディスプレイ側:USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理生地
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂
    399税込439
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    材質種類皿ばね座金寸法H(mm)1.25寸法d(mm)6.4外径D(Φmm)10呼びCDW-M6-H寸法t(mm)1寸法D(mm)10表面処理クローム厚さt(mm)1内径d(Φmm)6.4
  • 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂

    3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • 皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    39,980税込43,978
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理ニッケル
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    27,980税込30,778
    1箱(250個)ほか
    3日以内出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理生地
  • 皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

    皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱)

    大阪魂
    49,980税込54,978
    1箱(300個)ほか
    9日以内出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理クローム