コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト
速乾Wルーバー
アクアドロップ洗浄self
タッチパネル
ドレンストッパー
抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量5.5Lタンク
除湿(自動・連続)
衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)
サーキュレーター5段階設定
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
2・4・8時間「切」タイマー付
- 仕様
- エアフィルター:抗菌・防カビフィルター
- その他
- 20.0/21.4円/L(除湿効率(50/60Hz))
- 質量(kg)
- 本体:13.5
- 色
- クリスタルホワイト
- 容量(L)
- 排水タンク:約5.5で自動停止
- 電源(V)
- 単相100
- 温度(℃)
- 使用可能室温:約5~40
- キャスター
- ●(横方向)
- 対応
- 内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)
- 電源コード(m)
- 2
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 除湿時:295/345、衣類乾燥時:595/645
- 機能
- 湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポット
- タイマー時間
- 切 2・4・8
- 電気代の目安
- 除湿時:9.1/10.7円/h、衣類乾燥時:18.4/20.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))
- 運転モード
- 除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)
- サイズ(mm)
- 本体:高さ657・幅378・奥行235
- 除湿能力(L/日)
- 11.0/12.0(50/60Hz)
- 運転音(dB)(A)(50/60Hz)
- 除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 45/45
- 面積(m2)
- (除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに21畳(35、木造14~鉄筋28畳(23~46、60Hz:プレハブおもに23畳(38、木造15~鉄筋30畳(25~50
- 内容量
- 1台
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78087838 コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087838-260507-02.jpg)




![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













