カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「cdw-h」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
    材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:抗菌・防カビフィルターその他20.0/21.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.5色クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:295/345、衣類乾燥時:595/645機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.1/10.7円/h、衣類乾燥時:18.4/20.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)11.0/12.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 45/45面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに21畳(35、木造14~鉄筋28畳(23~46、60Hz:プレハブおもに23畳(38、木造15~鉄筋30畳(25~50
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:●抗菌・防カビフィルターその他14.2/14.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.9色クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:305/355、衣類乾燥時:605/655機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.5/11.0円/h、衣類乾燥時:18.8/20.3円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 44/44、衣類乾燥時:標準 50/50面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに31畳(51、木造20~鉄筋40畳(33~67、60Hz:プレハブおもに35畳(57、木造23~鉄筋45畳(38~75
  • 6.86インチIPSディスプレイ Thermalright

    6.86インチIPSディスプレイ

    Thermalright
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    Thermal rightブランドの6.86インチIPSディスプレイ搭載ガジェットです。 1280×480の高解像度、60Hzリフレッシュレートの6.86インチIPSディスプレイ搭載、PCケースにはマグネットで設置可能です。 TRCCソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワーク、ファンなどの各種ステータスの表示します。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示の向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル本体質量(g)183寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187.2×21×72.1ディスプレイ6.86インチIPS 60Hz解像度ディスプレイ/1280×480保証期間1年間コネクタディスプレイ側/USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright

    9.16インチIPSディスプレイ

    Thermalright
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドの9.16インチIPSディスプレイ搭載ガジェット「Trofeo Vision 9.16 LCD」シリーズです。磁力でPCケースに固定が可能です。横長の特殊比率で、ケース内の装飾やステータス表示に最適です。文字や画像がくっきり表示され、カスタム画面の作り込みに向いています。PCと簡単に接続でき、電源供給と映像転送を一本で完結できます。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル本体質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251×68×17ディスプレイ9.16インチ IPS 60Hz解像度ディスプレイ:1920×480保証期間1年間コネクタディスプレイ側:USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥499税込¥549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄種類皿ばね座金表面処理生地
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂
    ¥499税込¥549
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    材質鉄種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品)

    大阪魂
    ¥499税込¥549
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    材質鉄種類皿ばね座金寸法H(mm)1.25寸法d(mm)6.4外径D(Φmm)10呼びCDW-M6-H寸法t(mm)1寸法D(mm)10表面処理クローム厚さt(mm)1内径d(Φmm)6.4
  • 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂

    3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類皿ばね座金表面処理ニッケル
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(250個)ほか
    3日以内出荷
    材質鉄種類皿ばね座金表面処理生地
  • 皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

    皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱)

    大阪魂
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(300個)ほか
    9日以内出荷
    材質鉄種類皿ばね座金表面処理クローム