9.16インチIPSディスプレイ
Thermalrightブランドの9.16インチIPSディスプレイ搭載ガジェット「Trofeo Vision 9.16 LCD」シリーズです。
磁力でPCケースに固定が可能です。横長の特殊比率で、ケース内の装飾やステータス表示に最適です。文字や画像がくっきり表示され、カスタム画面の作り込みに向いています。PCと簡単に接続でき、電源供給と映像転送を一本で完結できます。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 付属品
- USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル
- 本体質量(g)
- 269
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 251×68×17
- ディスプレイ
- 9.16インチ IPS 60Hz
- 解像度
- ディスプレイ:1920×480
- 保証期間
- 1年間
- コネクタ
- ディスプレイ側:USB Type-C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ






















![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)








