カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)

「ce-sl」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-SL V L100 1.5X60°X5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-SL V L100 1.5X60°X5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番120-8829
ロングシャンク強ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1800×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1800×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1600×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1600×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1500×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1500×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1100×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1100×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1200×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1200×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1000×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1000×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1400×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1400×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エンジンオイル RAMCOエンジンオイルRAMCO(64件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
翌々日出荷
日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
用途大型車、欧州車に適しています。SAE10W-40APISL/CEベースオイル鉱物油
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978特価
1セット(10個)
当日出荷から102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
トライスクエアソケット STAHLWILLE(スタビレー)トライスクエアソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。
用途8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24全長(mm)55サイズM12質量(g)71差込角(sq.)1/2
セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入 アズワンセーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入アズワン
2,590税込2,849
1パック(100枚)
翌々日出荷
安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。
材質PET(食品グレード)厚さ(mm)0.27
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セットパナソニックコネクト
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)30適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
セーフTロック 倣い加工用ホルダー SDJCR/L-13SL イスカルセーフTロック 倣い加工用ホルダー SDJCR/L-13SLイスカル
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
スクリュークランプ式倣い加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:アナログ、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:-1 → 3 V, -800 → 800 mV 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:アンプ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm225mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applicationsIts slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unitStainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicalsIts an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignmentsAll these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66