こんなお得な商品も!
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状閉端
こんなお得な商品も!
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40
色赤透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~75
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
作業温度範囲(℃)0~40
色乳白色
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105(絶縁体)
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)(UL)600(CSA)300
端子形状閉端接続子
難燃性UL94 V-2
特性難燃
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240
質量(g)430
適合端子SQ CE-2HP・5HP
ハンドル色赤
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
全長:20.8mm
適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2
入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状閉端
こんなお得な商品も!
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
電線接続用
2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続端子
使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)7
公称断面積(mm2)1.25
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
全長:27.0mm
適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2
入数:70
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)27
端子形状差込形
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
1パック(70個)
¥799
税込¥879
当日出荷
JIS、C2807、UL、CSA。デバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085
アズワン品番65-7589-65
1袋(15個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
関連キーワード