2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションPCE-12M用 EC電極
ECセンサー
温度(℃)0~50 構造投げ込み型 リード線(m)10 材質(接液部)電極:チタン、ケース:PVC
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
質量(g)400 タイプ高濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式4電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32H 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷