カテゴリ

  • 農業機械(802)
  • 物流用品(308)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • オフィス家具(79)
  • 制御機器(61)
  • 切削工具(59)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • バイク部品(22)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 測定用品(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-10」の検索結果

1,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル スライドエヤーニッパ本体CF10 室本鉄工

    ナイル スライドエヤーニッパ本体CF10

    室本鉄工
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3267
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(21件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
    付属品ACアダプタ質量(kg)1.3電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N羽根枚数3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180 中:150 弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根径(Φmm)180左右首振上下角度調整切タイマー
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(129件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • CFコーヒーフィルター 無漂白 サンナップ

    CFコーヒーフィルター 無漂白

    サンナップ(4件のレビュー)
    169税込186
    1袋(100枚)
    当日出荷
    おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
  • オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • エアークッションフィルム Asmix(アスカ)

    エアークッションフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(200m)ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • メスストレート AirTAC

    メスストレート

    AirTAC(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • ステンレススクレーパー ムラテックKDS

    ステンレススクレーパー

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
    材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
  • 銅爪付ヒューズ ELPA

    銅爪付ヒューズ

    ELPA(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    当日出荷
    AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
    定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
  • チェーンブロックCF010用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCF010用パーツ

    KITO(キトー)
    13税込14
    1個
    13日以内出荷
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • 回転フック スチール製 光

    回転フック スチール製

    (11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    フック部が回転します。
    用途工場内設備・各種施設。付属品ビス2本材質スチール寸法D(mm)7
  • カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
  • クラブフック10連アイアン用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    クラブフック10連アイアン用

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ適合SB-24・32材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
  • 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
  • Sカンフック ステンレス製 TRUSCO

    Sカンフック ステンレス製

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(4件のレビュー)
    7,790税込8,569
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
    付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
  • ケーキ用フィルム ここからお開き 福重

    ケーキ用フィルム ここからお開き

    福重
    1,998税込2,198
    1パック(1000枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPP
  • 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル

    靴の中敷き メンズコンフォート2

    アシマル
    1,998税込2,198
    1組(2枚)
    当日出荷
    3つのアーチをバランス良くサポートし、立ち仕事に威力を発揮します。反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。オーガニックAg(銀イオン)を配合、嫌な臭いを防ぎ、通気にも優れています。表面が柔らかいスポンジ、底面が反発力のあるスポンジの2層構造で至極の履き心地です。
    用途立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に(標準アーチ、カカト痛)。衝撃吸収、抗菌、消臭、通気に(銀イオン配合)。材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン、銀イオンスポンジ:ポリウレタン【表面生地】グレー×ブラック
  • 工事用プラスチックフェンス フェンス単品 TRUSCO

    工事用プラスチックフェンス フェンス単品

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    工事の際の囲いフェンスとして最適です。
    用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2739幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45アズワン品番64-8454-69
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(6件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1台
    当日出荷
    小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)10.8風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
  • 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • 機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用はめ込みコンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式半田付け端子
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
    形状球面外輪シールシール付
  • キャンパスダイアリー フリー コクヨ

    キャンパスダイアリー フリー

    コクヨ(2件のレビュー)
    459税込505
    1冊
    当日出荷
    日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
    タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ枚数24(48ページ)紙質上質紙製本糸かがりとじ
  • 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
  • フック 亜鉛製 光

    フック 亜鉛製

    (3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよいフックです。
    用途工場内設備・各種施設。付属品ビス2本材質亜鉛吊下荷重N(kgf)68.6(7)
  • パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ TOKIO(藤沢工業)

    パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ

    TOKIO(藤沢工業)
    7,598税込8,358
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    指はさみ防止のシリンダ機能付です。
    仕様連結金具付材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り背もたれあり材質(座面)ハードボード・ウレタンフォームグリーン購入法適合
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪

    THK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
    形状球面外輪シールシール無
  • サイフォン用みさらしペーパーフィルター HARIO

    サイフォン用みさらしペーパーフィルター

    HARIO(3件のレビュー)
    399税込439
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質口径(Φmm)80適合品番MCA-3
  • フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
...