カテゴリ
- 農業機械(89)
- メカニカル部品(27)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 切削工具(18)
- 電動工具(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 住設機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- 東芝ライテック(18)
- THK(16)
- IKO(日本トムソン)(11)
- タンガロイ(9)
- INAX(LIXIL)(7)
- イスカル(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- 共立機巧(5)
- 東日製作所(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 三商(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- テージー(2)
- HAKKO(白光)(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- 富士電機(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cf-18」の検索結果

グレーチング 歩道用
(129件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。タイプシール付材質炭素鋼
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
綿麻キャンバス 生地
アルテモンド¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷綿に麻をミックスすることにより、その特性である「シャリ感」と「優れた水分の給水・発散性」による清涼感を合わせもった素材です。用途シートクッション、クッション、クッションカバー、座布団、座ぶとん、座布団カバー、座ぶとんカバー、座イス、座いす、マルチカバー、スツール、クラフト、クラフト用(バッグ・小物・イスの張替え)、ペット用カーシートカバー、コスプレ衣装、よさこい衣装、舞台衣装長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿85、麻5
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
バイオカラム(カラムクロマト型)
アズワン¥22,700~税込¥24,970~1本当日出荷設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
バイオカラム
三商¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
カラフル OPEN/CLOSED
光¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷とびらの取手にかけても!。くさり付き。両面標示。材質アクリル(表面エンビシート貼り)寸法(mm)180×100×2
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。タイプシール付材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。タイプシール無材質ステンレス鋼
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状球面外輪
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から7日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。タイプNUCF-BRシールシールド形材質炭素鋼製形状球面外輪
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
ミニタイプ メスストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
エスシーロック フランジタイプ
星和電機(SEIWA)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)3日以内出荷筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。 従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く) 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。取付穴径(Φmm)19.5仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。タイプシール付材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)
THK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
バイオカラム
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
スローダウン機構付暖房便座(標準)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸材質PP樹脂幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
スローダウン機構付暖房便座(大型)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)131省エネ基準達成率(%)107適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36