カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • バイク純正部品(29)
  • 農業機械(29)
  • 切削工具(25)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-300」の検索結果

関連キーワード
386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    419税込461
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント 日動工業

    CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント

    日動工業
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-300の冷却エレメント交換に仕様本体使用数:4個適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N交換目安約3年
  • 気化式送風機CF-300I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-300I-OZ用部品

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個ほか
    3日以内出荷
  • シールA ロアーカウル 64413MCF300 ホンダ

    シールA ロアーカウル 64413MCF300

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64413-MCF-300
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 複写タイプ

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
    用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • ラフフィルタ ベッセル

    ラフフィルタ

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    CF-300用ラフフィルタ。
    適合機種CF-300
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • 透明ポケット コレクト

    透明ポケット

    コレクト
    799税込879
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
  • リコブライトハンドパット 理研コランダム

    リコブライトハンドパット

    理研コランダム(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
  • パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ TOKIO(藤沢工業)

    パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ

    TOKIO(藤沢工業)
    8,798税込9,678
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    指はさみ防止のシリンダ機能付です。
    仕様連結金具付材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り背もたれあり材質(フレーム)スチール材質(座面)ハードボード・ウレタンフォームグリーン購入法適合スタッキング可否不可連結可否背もたれの有無
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 静電気除去クロスフローファン ベッセル

    静電気除去クロスフローファン

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
    用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)トラスコ品番829-0728材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304質量(kg)2.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165フィルターラフフィルター(CF-300F)消費電流(mA)500(max)最大風量(m3/min)2.5使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15Aイオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大)入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下除電距離(mm)150~900オゾン発生量(ppm)0.05以下イオン発生方式交流高周波コロナ放電式異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
  • 導電アームカバー アズワン

    導電アームカバー

    アズワン
    779税込857
    1双
    当日出荷
    ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。 クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
    材質ポリエステル(導電糸入り)全長(mm)330ブルーサイズフリー表面抵抗値(Ω)1.0×10^6アズワン品番4-4946-01
  • クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロフートレンチ フレアータイプ3/8

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
  • インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (センターバブル形フラット)

    カクイチ
    44,980税込49,478
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法C(mm)20定尺(m)20
  • クリーニングブラシ ベッセル

    クリーニングブラシ

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
    適合機種CF-300
  • 純正トナーカートリッジ HP 827A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正トナーカートリッジ HP 827A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合:HP Color LaserJet Enterprise flow M880z MFP種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 住設機器用埋スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住設機器用埋スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合電線Φ1.6、Φ2
  • 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • カバーフィルム業務用 ニチバン

    カバーフィルム業務用

    ニチバン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • 気化式冷風・加湿機 オゾーン300 日動工業

    気化式冷風・加湿機 オゾーン300

    日動工業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。
    用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5414幅(mm)720高さ(mm)1435出力(W)【UVライト】5奥行(mm)510周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)65電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)7~11最大風量(m3/min)50/60(Hz):124/131ファン外径(Φmm)500運転音(dB)61風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力30~50(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.241/0.278オゾン発生量(mg/h)9.3
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    81,980税込90,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    振れ精度TIR0.003 (最大)
  • セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
  • 新毛筆 高級筆ペン カーボン筆ペン プラチナ万年筆

    新毛筆 高級筆ペン カーボン筆ペン

    プラチナ万年筆
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質アルミに黒アルマイト仕上げ、万年筆タイプブラック質量(g)16.3使用チップSTF-800C対応インクタンク/カートリッジSPF-200(カ-ボン筆ぺん専用)顔料インク商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • トレー エフピコチューパ

    トレー

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1ケース(100枚×8袋)ほか
    3日以内出荷
    リブが少なく中身をクリアに魅せます。スライド嵌合で作業性UP。積み重ね用のくぼみにより、安定した陳列が可能です。積み重ねた場合も、底部の空気穴を塞ぎません。
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。
    用途大風量で24段階の風量調節ができる付属品保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.6風量調整24段階運転音≦55風量(m3/h)280本体寸法(cm)26.5×21×61
  • 面取りリング TDXCF タンガロイ

    面取りリング TDXCF

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEAL,AIR/C ホンダ

    SEAL,AIR/C

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 68 mm、幅 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2335アズワン品番65-7955-02
  • LABEL,DRIVE CHAIN  87507GCF300 ホンダ

    LABEL,DRIVE CHAIN 87507GCF300

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,RR FENDER  80103MCF300 ホンダ

    RUBBER,RR FENDER 80103MCF300

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL,SEAT COWL PA  77223MCF300 ホンダ

    SEAL,SEAT COWL PA 77223MCF300

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL A,UPPER COWL    64219MCF300 ホンダ

    SEAL A,UPPER COWL 64219MCF300

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER A,PROTECTO    64122MCF300 ホンダ

    RUBBER A,PROTECTO 64122MCF300

    ホンダ
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • CHAMBER,150 ホンダ

    CHAMBER,150

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL A ホンダ

    SEAL A

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL B,AIR/C ホンダ

    SEAL B,AIR/C

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷