カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 物流用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-3b」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋風便器用径違スパッド INAX(LIXIL)

    洋風便器用径違スパッド

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • チェーンホルダー金具 水本機械製作所

    チェーンホルダー金具

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • 手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラック OWLTECH(オウルテック)

    手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Type-CケーブルやUSBハブを延長できる USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える 高速データ通信にも対応 安心の1年保証
    ブラック保証期間1年間通信速度最大 20Gbps (理論値)
  • ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
  • LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCF ミニクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • 吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱3本セット ノダ

    吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱3本セット

    ノダ
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    寸法(mm)1030×25×12入数(本)3
  • ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
  • ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)

    電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御出力リレー接点
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス チェーンホルダーセット 水本機械製作所

    ステンレス チェーンホルダーセット

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0319材質ステンレス(SUS304)内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)質量(g/袋)285入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンホルダーセット TRUSCO

    チェーンホルダーセット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
    用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。トラスコ品番208-1048セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本寸法T(mm)2アズワン品番64-8715-56
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース

    富士電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
  • スリップワッシャー INAX(LIXIL)

    スリップワッシャー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可) カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)

    カノマックス(KANOMAX)
    449,800税込494,780
    1式
    3日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
  • LED組み合せ器具バイス黒/100V 東芝ライテック

    LED組み合せ器具バイス黒/100V

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテック

    LED組み合せ器具スパイク黒100V

    東芝ライテック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    セット内容BVP150LED8NW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VS
  • LED組み合せ器具フランジ黒 東芝ライテック

    LED組み合せ器具フランジ黒

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテック

    LED組み合せ器具スパイク黒100V

    東芝ライテック
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    セット内容BVP150LED42WW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VL
  • LED組み合せ器具スパイク黒100Ⅴ 東芝ライテック

    LED組み合せ器具スパイク黒100Ⅴ

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • LED組み合せ器具バイス黒/100V 東芝ライテック

    LED組み合せ器具バイス黒/100V

    東芝ライテック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可) カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)

    カノマックス(KANOMAX)
    439,800税込483,780
    1式
    3日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
  • エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル パフォーマンス 5W40

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本(20L)
    6日以内出荷
    最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮。オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現。メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高い製品安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
    用途適用領域。マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適粘度5W-40APISN/CF仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
  • ステンレス チェーンホルダー金具 水本機械製作所

    ステンレス チェーンホルダー金具

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
    用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。包装JAN付袋入り
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル ユニバーサル 20W50

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(20L)
    欠品中
    特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル。良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現。摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています。高い安全性。様々なメーカーの認証に準拠。TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要認証に準拠。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
    用途適用領域。通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B

    ParkerTAIYO
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア

    DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品)

    サクリア
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷
    DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスです。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔3cmなので圧迫感を感じずに目隠しできます。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。一部組み立て作業があります。
    用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ幅(mm)900質量(kg)約12高さ(mm)2100奥行(mm)50
  • DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア

    DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品)

    サクリア
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷
    DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスです。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔3cmなので圧迫感を感じずに目隠しできます。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。一部組み立て作業があります。
    用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ幅(mm)900奥行(mm)50
  • Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF ケナメタル

    Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Beyond Evolution突っ切り用インサート。低抵抗のポジブレーカー。低~中送り。ニュートラル
  • Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF ケナメタル

    Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Beyond Evolution突っ切り用インサート。低抵抗のポジブレーカー。低~中送り。勝手付き
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム