カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-82」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ゴム印 欧文8連2号 シヤチハタ

    回転ゴム印 欧文8連2号

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
    文字サイズ2号寸法(mm)64×28.5×111.6質量(g)77文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)8連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ミルキーホワイト
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • ステンレスSCF形ボックス 日東工業

    ステンレスSCF形ボックス

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
    塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄1.6mm
  • スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    5,790税込6,369
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ用レンズフロントキャップ SONY(ソニー)

    交換レンズ用レンズフロントキャップ

    SONY(ソニー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソニーロゴ入りのレンズフロントキャップ。
  • スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE

    廣杉計器
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
  • CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
  • 干支鈴 全身タイプ 日本紐釦貿易

    干支鈴 全身タイプ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(3個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 靴の中敷き セーフクッション アシマル

    靴の中敷き セーフクッション

    アシマル
    2,298税込2,528
    1足(2枚)
    当日出荷
    足から姿勢をサポートし、立ち仕事や安全靴での足膝腰の負担を軽減します。衝撃吸収力に優れており、へたり、ゆがみが出にくく、耐久性があります。足裏にかかる体重移動ラインを正常化し、正しい歩行、正しい姿勢に導くインソールです。1cmごとのサイズで、オーダー感覚のフィット感があり、カットせずに使用でき便利です。衝撃吸収性に優れるため、若者からシニア層まで快適に使用できます。内側の硬めの赤色ラバーにより、スムーズな蹴りだしができ直進方向への運動を促進します。
    用途つらい足の疲れ、立ち仕事や安全靴の負担軽減に。立ち仕事、安全靴、歩行などお仕事に最適です。材質表面生地:ポリエステル、スポンジ部:ポリウレタン、プラスチック部:ナイロン(表面生地)ブラック
  • 器具用 FC3Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC3Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー3Pモダンプレート
  • 器具用 FC2Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC2Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー2Pモダンプレートプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
  • 器具用 FC1Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC1Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー1Pモダンプレート
  • 8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ エルボユニオン

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
  • MC 位置決め omron(オムロン)

    MC 位置決め

    omron(オムロン)
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    種類CJシリーズ用位置制御ユニット適合規格cULus、EC指令対応出力形態EtherCAT通信タイプ消費電流(A)内部:DC5V 460mA以下軸数16開発系列サーボ制御+I/O通信
  • ワンタッチストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業

    ワンタッチストレートドリンクタイプ

    ピーコック魔法瓶工業
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    真空断熱2重構造でしっかり保温保冷 スライドロック式ワンタッチオープン 氷もすっぽり入る口径4.5cm お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
    用途保冷専用
  • コンプレッションフィッティング CHINO(チノー)

    コンプレッションフィッティング

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業

    フィルター SMC-PRO レンズガード

    ハクバ写真産業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.5適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業

    フィルター XC-PRO レンズガード

    ハクバ写真産業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • フィルター Sワイド サーキュラーPL ハクバ写真産業

    フィルター Sワイド サーキュラーPL

    ハクバ写真産業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】単層コートフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.04適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF

    イスカル
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業

    フィルター XC-PRO サーキュラーPL

    ハクバ写真産業
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.6適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業

    フィルター ULTIMA レンズガード

    ハクバ写真産業
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • フンコウホルダ BIGM(丸山製作所)

    フンコウホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フンコウホルダ図解NoMS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.82、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.82、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.82、GKB2401EU 付属品部品_No.82、MS510RC-5M RC装置部品_No.82、MB26GEX-125 付属品部品_No.82、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.82、MSA513R2TS-K-1 フレーム部品_No.82、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.82、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.82、MSB110S(レタス) 本体部品_No.82、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.82、MS415R8CGF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.82、MS415R4CF-1(8.5) オプション部品_No.82、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダなど
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 900W40D1820H PWライト/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 900W40D1820H PWライト/スキップシルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    28日以内出荷
    PWライト/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1820サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 900W40D1520H PWライト/スキップシルバー 直線パネルスチール<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 900W40D1520H PWライト/スキップシルバー 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    28日以内出荷
    スキップシルバー、スチール木目パネル:プライズウッドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 900W40D1520H PWライト/スキップシルバー 直線パネルコンビスチール<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 900W40D1520H PWライト/スキップシルバー 直線パネルコンビスチール<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    98,980税込108,878
    1台
    28日以内出荷
    スキップシルバー、スチール木目パネル:プライズウッドライト高さ(mm)ガラスまで:1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合ガラス厚(mm)5(クリアガラス)サービス分類組立・設置・取付
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
"cf-82" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷