カテゴリ
- 制御機器(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- バイク部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- トラック純正部品(5)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(13)
- SIEMENS(11)
- 共立機巧(6)
- KITACO(6)
- 日野自動車(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- KEMET(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
「cf-aa」の検索結果

棚付2連紙巻器
INAX(LIXIL)(62件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。収納数2
Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
棚付2連紙巻器(棚ステンレス)
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様SIAA抗菌、芯無対応2連材質棚:ステンレス、本体:ABS樹脂寸法(mm)333×107×110色本体:ホワイト(ABS樹脂)、棚:ステンレス機能ワンハンドカット
棚付2連紙巻器(高耐荷重タイプ)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から9日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)寸法(mm)328×110×116収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×110×116
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥83,980税込¥92,3781個15日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥97,980税込¥107,7781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(120件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
アルミケース T3A
JEJアステージ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から8日以内出荷アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切板付です。バックル部は鍵をかけることができ、大切な収納物をがっちりガードできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付です。用途工具、文具、様々な収納用品に。付属品ショルダーベルト、カギ×2個色シルバー仕切板1枚、あり有効内寸法・奥行(mm)150
スーパーオイルポンプキット
TAKEGAWA(武川)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)
KITACO(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。角度(°)○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)主な適合車種●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無
TAKEGAWA(武川)¥3,798税込¥4,1781セット翌々日出荷エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。 適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。 又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。 オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。 オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。
ハイフローオイルポンプ
SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット3日以内出荷オイル流量はノーマル(12V)の約2倍です。シャフト形状凹型。主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーFI車(AB27-1900001~)、シャリー(CF50-3000031~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(C50-8000001~9501323/C50-9600001~0095210/C50-0200001~/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-1000001~3999999)、モンキーバハ/ダックス(AB26 12V)/JAZZ・モトラ/モンキーR・RT/マグナ50(AC13)全車種/ジョルカブ(AF53)/ソロ(AC17)/XR50R/CRF50F(AE03)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic FZ-A3ADAAEAJ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・頑丈タブレット。FZ-A3ADAAEAJ。FZ-A3ADAAEBJ。FZ-A3ADLAEAJ。FZ-A3ADLAEBJ。FZ-A3AJAAEAJ。FZ-A3AJAAEBJ。FZ-A3AJLAEAJ。FZ-A3AJLAEBJ。FZ-A3AKAAEAJ。FZ-A3AKAAEBJ。FZ-A3AKLAEAJ。FZ-A3AKLAEBJ。FZ-S1ADAAAAJ。FZ-S1ADAAABJ。FZ-S1ADLAAAJ。FZ-S1ADLAABJ。FZ-S1AJAAAAJ。FZ-S1AJAAABJ。FZ-S1AJLAAAJ。FZ-S1AJLAABJ。FZ-S1AKAAAAJ。FZ-S1AKAAABJ。FZ-S1AKLAAAJ。FZ-S1AKLAABJ。・TOUGHPAD。CF-33GEPAZVJ。FZ-A2A400GAJ。FZ-A2A400JAJ。FZ-B2D500GAJ。FZ-B2D500JAJ。・ワイヤレスネックスピーカー。SC-GNW10。SC-WN10。・カメラスピーカーフォン。TY-CSP1。・シェーバー。ラムダッシュ パームイン5枚刃。ES-PV6A-W。ES-PV6A-K。・フェイスケア。EH-SP60。EH-SR85。EH-SS85。・電動歯ブラシ。EW-DA37。EW-DA57。EW-DK31。EW-DP37。EW-DT73。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ストロークUPクランクシャフト
KITACO¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷適合キタコ補修部品主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・ジョルカブ(AF53)・ダックス(12V/AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/ブレスカブ(C50-8000001-9501323/9600001-0095210-/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
STDボアアップキット(M)カムツキ
KITACO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。 燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。タイプ108cc/カム付/メッキシリンダーパーツNo.メッキ NEW-STD108CC(カムツキ) 12Vモンキー主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
STDボアアップキット(M)カムナシ
KITACO¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。 燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。タイプ108cc/カム無/メッキシリンダーパーツNo.メッキ NEW-STD108CC(カムナシ) 12Vモンキー主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3360アズワン品番65-7820-80
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3358アズワン品番65-7820-79
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 ラッチ
SIEMENS¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷。セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:181-2840アズワン品番65-7805-74