カテゴリ
- 切削工具(14)
- 制御機器(3)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf12-24」の検索結果

CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内・屋外兼用色シルバー塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から11日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリング
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称バルブスプリング図解NoMFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.11、MSA415R4C-120(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSA415R4C-120(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.24、MS515R4CFS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MSA415R4C-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415EW-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12など