カテゴリ
- 空圧工具(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル(7)
- 東日製作所(4)
- 日東工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- タンガロイ(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- HARDY(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 修理(1)
- ジーエルサイエンス(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cf12-25」の検索結果

CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内・屋外兼用色シルバー塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から11日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-79特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
エムフロンシール KCF型 MP5015
武蔵オイルシール工業¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷から10日以内出荷エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
CF型ボックス
日東工業¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.2規格IP66有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカット
HARDY¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から31日以内出荷材質超硬形状ツクシカット名称ダブルカット
超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF
イスカル¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から29日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF
Nikon(ニコン)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)275倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)73明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)4.2
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
【修理】エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)(ベッセル)GT-MG25-12CF(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
ポリング
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
ラバーホルダー
ベッセル¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
ヘッドカップ
ベッセル¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ラプリング
ベッセル¥4,798税込¥5,2781セット(30個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
トレー&クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401台当日出荷適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
ニコン双眼鏡 トラベライトEX
Nikon(ニコン)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。レンズ有効径(mm)25mm
バルブスプリングリテーナ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoMSV515SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS515EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MS515R4CF-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.25、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.12、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12、MS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.12など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M5X10部品名称6カクボルト図解NoMSA513R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.5、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.40、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.25、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.9など
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格RS35-11T部品名称スプロケツト図解NoMSV413R1T-K スライダクミタテ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS613EFR-K スライダ組立部品_No.12、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA513R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.25、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.25、MSV413-M スライダクミタテ部品_No.11、MSA613-M スライダ組立部品_No.12、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.13、MSV413R2-K スライダクミタテ部品_No.11、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA513R2T-M スライダ組立部品_No.14、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS753DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.14、MS413EFR-M スライダ組立部品_No.12など
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格8.0X25XT0.7部品名称ワツシヤ図解NoMS615R4CF-RV(13) オプション1部品_No.12、MSV415R2SL(8.5) オプション1部品_No.10、MS415R4CF(8.5) オプション部品_No.35、MS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.12、MS415R4CF-RV(8.5) オプション(1)部品_No.12、MSA615R8CG-RV(13) オプション2部品_No.9、MSA615R4C-RV(11.5) オプション1部品_No.12、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.25、MS615R8CGF-RV(13) オプション(1)部品_No.11、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.11、MSA415R4C-120(8.5) オプション部品_No.35、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.12、MSA615R8CG-RV(11.5) オプション2部品_No.9、MS513R4CF(10) オプション部品_No.41、MS515R4CS-1(10)アワジ オプション部品_No.25など