カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cf12a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 USB2.0/1.1対応したカードリーダー Windows&Mac両対応。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
リモコン取付プレート INAX(LIXIL)リモコン取付プレートINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
INAX製壁リモコンにご使用いただけます。(大型壁リモコン・インテリアリモコンには対応できません。)
適合CF-12C、CF-12F、CF-22H、CF-A23D、CF-A23Pなど寸法(mm)290×185×12ねじピッチ(mm)100
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
739税込813
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
銅管接続用セット INAX(LIXIL)銅管接続用セットINAX(LIXIL)
589税込648
1個
6日以内出荷
適合品番CF-003、K-011A、K-012A、K-013A、K-016A
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格M5X10部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.59MB) 展開図33(1.59MB) 展開図34(1.42MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.59MB)図解NoMSA513R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.5、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.40、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.25、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.9など
バンドマトメ BIGM(丸山製作所)バンドマトメBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格700L部品名称バンドマトメ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMS413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA613R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.7、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA513R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MLSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.16、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.19、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.12、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.19など
フランジ ボルト BIGM(丸山製作所)フランジ ボルトBIGM(丸山製作所)
289税込318
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
フランジツキ 6カクナット BIGM(丸山製作所)フランジツキ 6カクナットBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
10日以内出荷
規格M5部品名称フランジツキ 6カクナツト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.33、MRS30H-131 ハンドル部品_No.55、BSM-640SLT-B 12M オプション7 (公道走行キット640H,B) (Bタイプ)部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.33A、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.49、BSM-840SLT-BC2-1 オプション22 (公道走行キット)部品_No.6、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.6、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29など