カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 農業機械(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「cf210」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラピュタ ダブルベッド ベッドフレーム ホームテイストラピュタ ダブルベッド ベッドフレームホームテイスト
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
シックでモダンなデザインが特徴のベッドです。表面材はCF・DGYがファブリック、BK・WHが合成皮革を使用しており、高級感があります。マットレスを落とし込んで設置するタイプなので、ズレる心配もありません。ヘッドボードはクッション入りなので、もたれてくつろぐこともできます。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。寸法(cm)155×227×96
折り畳み式ボールカゴ(舟型)フレーム MIKASA (ミカサ)折り畳み式ボールカゴ(舟型)フレームMIKASA (ミカサ)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
アルミフレームで軽量かつ上腕フレームがカゴ内部に収納されるためコンパクト。
材質アルミ質量(kg)約3.92(セット質量)寸法(cm)123×50×H104入数(個)34~48(バレーボール)
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 三重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、シール非接触形
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズIgus(イグス)
61,980税込68,178
1本
20日以内出荷
UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2825アズワン品番65-7812-71
アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入 Igus(イグス)アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入Igus(イグス)
409,800税込450,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798グレー全長(m)100芯数(C)28アズワン品番65-7434-37導体公称断面積(mm2)0.25
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S5部品名称Oリング関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
インテイクバルブ BIGM(丸山製作所)インテイクバルブBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格KV34005AAエンジン番号195143~関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.28MB)図解NoMS415R4CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.13、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MP2530E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 インテイクバルブ_No.14B、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MSA515R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22など
フロート BIGM(丸山製作所)フロートBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称フロート関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.38、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 フロート_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19など
スタータプーリ BIGM(丸山製作所)スタータプーリBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MS413R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.43、MRS60-302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.11、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.11、MK413EA コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品_No.43、MSA413R4C 8.5 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.51MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB)図解NoMRS60-300-4 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSA413R4C 8.5 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MS413R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSA513R4C 10 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37など
コーヒーフィルター カナエ紙工コーヒーフィルターカナエ紙工
189税込208
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質天然パルプ(漂白)
HY-TECH カーボンファイバー リード EBC Brakes (イービーシーブレーキ)HY-TECH カーボンファイバー リードEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
輸入車用二次エアフィルター MANN-FILTER輸入車用二次エアフィルターMANN-FILTER
15,980税込17,578
1個
60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターフィルター二次エアフィルター
上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚サクリア
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷
DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。メッシュフェンスの手前など既存のフェンスと相性が良いフェンスです。フェンスの上部にのみ板が付いているので風通しが悪くならず圧迫感を感じにくいフェンスです。また隠しすぎによる死角ができず防犯面でも安心です。フェンス部分は板間隔1cmなのでしっかりと目隠しできる人気のフェンスです。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ質量(kg)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×2100
DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cmサクリア
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔1cmなのでしっかりと目隠しできる人気のフェンスです。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ
角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)FYH(日本ピローブロック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DRx10mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ3/8"DRx10mm インパクトディープソケット(薄肉)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
全長(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)14.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2199-94
角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形NTN(エヌティーエヌ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形NTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
角フランジ形ユニット 無給油式 旭精工角フランジ形ユニット 無給油式旭精工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
デスク用補助棚(配送・組立サービス付き) コクヨデスク用補助棚(配送・組立サービス付き)コクヨ
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形) KMTベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)KMT
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット C-UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UCFNTN(エヌティーエヌ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
ディープウェル水中ポンプ UCF型 櫻川ポンプ製作所ディープウェル水中ポンプ UCF型櫻川ポンプ製作所
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット KMTステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニットKMT(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
(23710)コントロール ユニット ニッサン(23710)コントロール ユニットニッサン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200形状角フランジ形
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き旭精工
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット旭精工
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
塗代固定具(鉄製器具用塗代カバー用) 未来工業塗代固定具(鉄製器具用塗代カバー用)未来工業
5,298税込5,828
1セット(10個)
翌々日出荷
ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 ベッド面には六角ボルトで固定してください。
適合鉄製器具用塗代カバー(市販品)、プラ塗代カバー(OF-12MX)
透明ポケット 名刺サイズ コレクト透明ポケット 名刺サイズコレクト(2件のレビュー)
189税込208
1冊(30枚)
当日出荷
サイズ名刺サイズ
角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら