カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(148)
  • 農業機械(58)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf35」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低座高折りたたみベンチ CF35-MX サンケイ低座高折りたたみベンチ CF35-MXサンケイ
15,980税込17,578
1脚ほか
3日以内出荷
低座高(座高300mm)の2人掛けの折りたたみベンチ。 寺院や葬祭場などにオススメです。
色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合色(張地)ブラック
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
ステンレス グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCF型水本機械製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
カバーテープ CF-T35 ニチバンカバーテープ CF-T35ニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)35×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(1本)
当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
ICFガスケット コスモ・テックICFガスケットコスモ・テック
60,980税込67,078
1パック(5枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー 壬生電機製作所凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー壬生電機製作所
939税込1,033
1枚
当日出荷から3日以内出荷
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
PPカラーホルダー LION (ライオン事務器)PPカラーホルダーLION (ライオン事務器)
2,798税込3,078
1セット(10冊)
5日以内出荷
10mm幅のマチのついたフタ付ホルダーで、ソフトな感覚の色透明PPシート製です。出張時などの一時持出用ホルダーとしての使用もできます。
仕様10mm厚のマチ付材質PPシート製・0.2mm厚透明
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルムマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ富士フイルム
74,800税込82,280
1個
当日出荷から9日以内出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現高い操作性/統一されたデザイン高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
純正イメージドラム HP 828A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正イメージドラム HP 828AHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000適合:HP Color LaserJet Enterprise flow M880z MFP
SNコンテナーC#35CF サンコー(三甲)SNコンテナーC#35CFサンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
適合(嵌合)サンテナーB#21T、SNコンテナーC#23CF材質PPブラウン/ブラウンタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)35有効内寸(mm)605×385×137外寸(mm)667×436×159内寸(mm)615×401×150機構両短辺中央ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.38(1569)ネスティング高さ(mm)88コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー B21T外寸(幅×奥行×高さ)(mm)667×436×159有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)605×385×137
ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(フリースペース付)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P3E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
体重体組成計 YAMAZEN(山善)体重体組成計YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪質量(kg)1.35電源単4形乾電池×3本 (別売)保証期間1年表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)
平型ジャバラ CFシリーズ ナベル平型ジャバラ CFシリーズナベル
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-CタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm)約9質量(g)約4コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォンRoHS指令(10物質対応)対応
フロントアツパーアームサブアセンブ 1SC-F3506-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントアツパーアームサブアセンブ 1SC-F3506-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ナツクル,ステアリング 1 1SC-F3511-00 YAMAHA(ヤマハ)ナツクル,ステアリング 1 1SC-F3511-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
フロントロワア-ムサブアセンブリ(レフ 1SC-F3507-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントロワア-ムサブアセンブリ(レフ 1SC-F3507-00YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フロントアツパーアームサブアセンブ 1SC-F3505-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントアツパーアームサブアセンブ 1SC-F3505-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ナツクル,ステアリング 2 1SC-F3521-00 YAMAHA(ヤマハ)ナツクル,ステアリング 2 1SC-F3521-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ステアリングナツクル アセンブリ (レフト) 2HC-F3501-10 YAMAHA(ヤマハ)ステアリングナツクル アセンブリ (レフト) 2HC-F3501-10YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
ボ-ルジヨイント 1 1SC-F3549-10 YAMAHA(ヤマハ)ボ-ルジヨイント 1 1SC-F3549-10YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
フリースタイル手すり用フレキシブルジョイント TOTOフリースタイル手すり用フレキシブルジョイントTOTO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
0°から90°の間で自由に曲げることができ、ひねりを加えることもできます。
材質亜鉛合金
平型溝付き低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル冨士電線(東京)
5,898税込6,488
1巻(10m)
翌日出荷から翌々日出荷
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
ヒンジセット TOEX(LIXIL)ヒンジセットTOEX(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
フリースタイル手すり用フレキシブルジョイント 20°-65° TOTOフリースタイル手すり用フレキシブルジョイント 20°-65°TOTO
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
後付け補強板を使用する場合、階段の勾配入り隅部の接続に。
材質亜鉛合金
SNコンテナー C#35CF ブラウン/ブラウン アズワンSNコンテナー C#35CF ブラウン/ブラウンアズワン
8,227税込9,050
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 両短辺中央ラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):667×436×159●有効内寸(mm):605×385×137●内容量(L):35●圧縮荷重:15.38kN(1569kgf)アズワン品番67-7225-38
エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015武蔵オイルシール工業
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 MP5015武蔵オイルシール工業
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
熱交換器 FCF 大生工業熱交換器 FCF大生工業
159,800税込175,780
1台
22日以内出荷
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデルPiab(ピアブ)
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御共立機巧
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら