LION (ライオン事務器)
PPカラーホルダー
10mm幅のマチのついたフタ付ホルダーで、ソフトな感覚の色透明PPシート製です。出張時などの一時持出用ホルダーとしての使用もできます。
仕様
10mm厚のマチ付
材質
PPシート製・0.2mm厚
色
透明
内容量
1セット(10冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872960
CF-35
240×310×10
A4判
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79872978
CF-36
280×380×10
B4判
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください