カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 自動車純正部品(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「cf45」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoolRack CF45 クライオチューブx45本 グレー biocisionCoolRack CF45 クライオチューブx45本 グレーbiocision
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:クライオチューブ×45本●外寸:173×97×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-17
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
回転ゴム印 欧文4連5号 シヤチハタ回転ゴム印 欧文4連5号シヤチハタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ5号文字種別欧文印字桁数(桁)4連寸法(mm)26×25×81質量(g)31シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)12.5×3.3グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から7日以内出荷
保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(1本)
当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
12,980税込14,278特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M4用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付きシュレッターはさみ 銀鳥産業キャップ付きシュレッターはさみ銀鳥産業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。 掃除用クシ付き刃先キャップ付。 開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
用途分別廃棄全長(mm)200刃渡り(mm)70材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂色(軸)ブルー刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
折りたたみチェア コンフォート ウォークスツール折りたたみチェア コンフォートウォークスツール
18,980税込20,878
1脚
当日出荷
脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。
用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。付属品収納バッグ材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム
木製黒板 ナカバヤシ木製黒板ナカバヤシ
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から5日以内出荷
店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト透明ポケット フタつき 色紙サイズコレクト
439税込483
1冊
5日以内出荷
45cmDCモータースタンド扇 ナカトミ45cmDCモータースタンド扇ナカトミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45羽根枚数5機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節トラスコ品番495-8977材質(ファン)樹脂製質量(kg)約8電流(A)1.06電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)62風量(m3/min)123電源コード(m)約2.4騒音値(dB)58首振角度(°)約70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300風速(m/min)243材質(羽根)アルミアズワン品番64-9332-52上下調整5段階左右首振上下角度調整
フロントキャリヤ Panasonic(パナソニック)フロントキャリヤPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
材質アルミ製ブラッククラス2主要車種XEALT L3
DCF-45V用 45cmプラスチック羽根(5枚) ナカトミDCF-45V用 45cmプラスチック羽根(5枚)ナカトミ
5,390税込5,929
1個
4日以内出荷
ハネ径(cm)45適合機種DCF-45V羽根枚数5材質(羽根)アルミ
折りたためる高座椅子ハイタイプ フクダクラフト折りたためる高座椅子ハイタイプフクダクラフト
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
高級感のあるゴブラン織調生地を使った折り畳み式高座椅子です。ハイタイプ仕様なので、立ち座りが楽に出来て便利です。座面と背もたれは、厚めクッションなので長時間使用しても疲れにくい優れものです。使わないときは、折りたたんで隙間に収納できます。(折りたたみ時の厚さ8cm)軽くて持ち運びが楽々。腰掛けやすい高さで立ち座りをサポートします。ゴブラン織調布は柄の出方が商品によって異なります。
用途サイズ(約)幅45×奥行49.5×高さ76cm重量(約)3.6kg材質(本体)スチール・粉体塗装(座面・背もたれ)ゴブラン織調布・ウレタンフォーム生産国中国
レバ-,コツク 1SC-F4524-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ-,コツク 1SC-F4524-00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
ボルト 1SC-F4592-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1SC-F4592-00YAMAHA(ヤマハ)
309税込340
1個
3日以内出荷
フユエルコツクアセンブリ 1 1SC-F4500-10 YAMAHA(ヤマハ)フユエルコツクアセンブリ 1 1SC-F4500-10YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト立ち座りが楽な折畳み高座椅子フクダクラフト
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
高級感のあるゴブラン織調生地を使った折り畳み式高座椅子です。アーム付きでハイタイプ仕様なので、立ち座りが楽に出来て便利です。座面と背もたれは、厚めクッションなので長時間使用しても疲れにくい優れものです。使わないときは、折りたたんで隙間に収納できます。(折りたたみ時の厚さ12cm)軽くて持ち運びが楽々。腰掛けやすい高さで立ち座りをサポートします。ゴブラン織調布は柄の出方が商品によって異なります。全体耐荷重:80kg
用途サイズ(約)幅45×奥行50×高さ76cm重量(約)4.0kg材質(本体)スチール・粉体塗装(座面・背もたれ)ゴブラン織調布・ウレタンフォームブラウン
(97150)カバー アッセンブリー,フオールデイング ルーフ ニッサン(97150)カバー アッセンブリー,フオールデイング ルーフニッサン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(99810)ステアリング ロック ニッサン(99810)ステアリング ロックニッサン
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
(47851)モジュール アッセンブリー ニッサン(47851)モジュール アッセンブリーニッサン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(96911)ボデイ,コンソール ニッサン(96911)ボデイ,コンソールニッサン
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
(68924)ポケツト,コンソール リヤー ニッサン(68924)ポケツト,コンソール リヤーニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(68250)リツド,クラスター ニッサン(68250)リツド,クラスターニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(24820)スピードメーター アッシー ニッサン(24820)スピードメーター アッシーニッサン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(97082)ストライカー アッセンブリー,フロント ロック ニッサン(97082)ストライカー アッセンブリー,フロント ロックニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
マルチマスター 面取り・カウンターシンク用ヘッド MM ECF イスカルマルチマスター 面取り・カウンターシンク用ヘッド MM ECFイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途面取り加工用。材種IC908
マルチマスターヘッド イスカルマルチマスターヘッドイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015武蔵オイルシール工業
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 MP5015武蔵オイルシール工業
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
平型ジャバラ CFシリーズ ナベル平型ジャバラ CFシリーズナベル
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
クラッチレバー - long ホールディング model 180 mm CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチレバー - long ホールディング model 180 mmCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷