カテゴリ
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 東芝ライテック(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- IKO(日本トムソン)(4)
- 水本機械製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(1)
- ノダ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- PROSTYLE(1)
- 視泉堂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cf5b」の検索結果

標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 クールフォースⅡ
視泉堂¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷よりクールさを増したスーパーハードメタルシリーズが新登場。ワイドデザインとカラーリングが魅力的な超攻撃型スタイルモデルです。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
ミニクランプレバー MCF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)9
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1/2” 散水用回転カップリング
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷付属品整流器適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-5B材質黄銅ねじ径W26山20サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部めねじ
LDCF ミニクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部めねじ
ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829税込¥9121個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部めねじ
吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱
ノダ¥41,980税込¥46,1781セット7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)1030×25×12入数(本)5
ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部めねじ
折りたたみイス
コクヨ(11件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1脚7日以内出荷から22日以内出荷折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】用途執務空間での椅子として使用背もたれあり材質(フレーム)スチールスタッキング可否可連結可否不可背もたれの有無有
チェーンフックB型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859税込¥9451個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
フューエルエレメント
UNION(ユニオン産業)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷カートリッジ式金属ケース、紙参考品番52223-28201型式CD5A/B,CD5C,CF5AメーカーUDトラックス代表車種クオン
充電式ドライバー
PROSTYLE¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)49×49×183本体質量(kg)0.247チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2000充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)100
油水分離エレメント
UNION(ユニオン産業)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷燃料と水分を分離する役目の燃料系エレメント。参考品番52223-28204型式CD5A/B、CD5C、CF5AメーカーUDトラックス代表車種クオン
マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度材用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)
カノマックス(KANOMAX)¥449,800税込¥494,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)
カノマックス(KANOMAX)¥439,800税込¥483,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ステンレス チェーンホルダー金具
水本機械製作所¥569税込¥6261個4日以内出荷から5日以内出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。包装JAN付袋入り
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷備考2フクム19X1BX3M部品名称キユウスイホースマトメ図解NoGKSL3302 フゾクヒン、オプション部品_No.6、MS413R4CF(8.5) フゾクヒン部品_No.5、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MS410DA-2K-1 付属品部品_No.2、MS415MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS330 -A 付属品部品_No.1、MS410R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.9、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.10、MSV413L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9、MS2502 付属品,希望付属品部品_No.2、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.1、MS410ENR-S 付属品部品_No.8、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.8、MSV413R2-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.7、GS28MX フゾクヒン、オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.8など
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution突っ切り用インサート。低抵抗のポジブレーカー。低~中送り。ニュートラル
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoMS315EA-1 フレーム部品_No.26、MSV313B-M-2 -A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MS415R4CF-125(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.14、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.6、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.14、MRS60-300クミタテ エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.4、MS332EA フレーム部品_No.26、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS60-301 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6など
タンクキャップ ASSY
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷図解NoMDC-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.5、MS615R4CF(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.4、MDC-130B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.4、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.4、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.4、MK31EC-3 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.4、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.4、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.4、MS410ESR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.4、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.4、MSA615R8CG-RV(13) エンジン フューエルタンク、コックなど
スペイサー
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA413R3-M ドラムクミタテ部品_No.15、MSA513-M ドラム組立部品_No.15、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.10、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.15、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.15、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.6、MSA413R3-M(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.13、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.18、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-125(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.10、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.14など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoMDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.36、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.39、MS615R4CF(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.33、MSV613L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、HNJ-1400SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.36、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.33、MNC-100 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.39、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.33、MS615R8CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.33、KS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.39、MSA613R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.33など