6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

廣杉計器スチール スペーサー(中空)
エコ商品
材質快削鋼(SUM) ねじ径M8用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,288 税込3,617
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング 使用流体圧縮空気 使用冷媒R1234yf(HFO) 周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃)5~50 最高周囲温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.51MB) コンデンサの種類空冷式
1個
209,800 税込230,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)