カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「cfr35」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレフィットワイパー 替えゴム PIAAクレフィットワイパー 替えゴムPIAA(26件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)JPN[家電]
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション・CNRタイプ(Φ15、Φ20)・CFRタイプ(Φ35)・揺動角度 90°or 180°選択・トルク範囲(N-m)0.2~4.5・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択3.仕様詳細カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>1.平行・上下運動への機能 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他2.回転運動への機能 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05取扱説明書(0.14MB)最低作動圧力(MPa)0.2