カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cfr35」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレフィットワイパー 替えゴム PIAA

    クレフィットワイパー 替えゴム

    PIAA(26件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
  • ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]

    ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)

    JPN[家電]
    37,980税込41,778
    1個
    14日以内出荷
    「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長。軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション。・CNRタイプ(Φ15、Φ20)。・CFRタイプ(Φ35)。・揺動角度 90°or 180°選択。・トルク範囲(N-m)0.2~4.5。・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択。3.仕様詳細。カタログにてご参照願います。
    用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.平行・上下運動への機能。 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他。2.回転運動への機能。 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05最低作動圧力(MPa)0.2
  • Lascar データロガー 温度(EL-21CFR-1-LCD) LASCAR

    Lascar データロガー 温度(EL-21CFR-1-LCD)

    LASCAR
    取扱い終了
    仕様測定パラメータ = 温度センサータイプ = 温度インターフェースタイプ = USB電源 = 電池ディスプレイのタイプ = LCDリチウム金属バッテリBAT 3V6 1/2AA、EasyLog 21CFRソフトウェア(ダウンロードで入手). Lascar EasyLog 21CFRソフトウェアは、www.EasyLog21CFR.comから無償でダウンロードできます。 簡単にインストールでき、使いやすく、Windowsの最近の全バージョン(7、8、10 - 32ビット / 64ビット共)で利用できます。 ロガーや関連監査証跡から収集されたデータは、編集できない暗号化形式で保存されます。 EasyLog 21CFRソフトウェアは、Mac又はLinuxでは利用できません。. Lascar EasyLog 21CFR互換温度USBデータロガー、LCD画面付き. Lascar EL-21CFR-1-LCDは、-35 → +80 ℃の温度を0.5 ℃の分解能で16,000回以上測定して保存できるスタンドアロンデータロガーです。 データロガーをPCのUSBポートに接続して、EasyLog 21CFRソフトウェアを使用することにより、ロガーのセットアップやダウンロードしたデータの表示を簡単に行うことができます。 また、データのグラフ化や印刷ができるだけでなく、さらに詳しく分析するために他のアプリケーションにデータをエクスポートすることもできます。 暗号化されたデータは、21CFR Part 11の要件に準拠して完全に監査追跡されます。 LCDには各種温度情報を表示できます。 ボタンを押すだけで、温度の現在値と、保存されている測定値の最大と最小を切り換えられます。. 特長と利点:. 測定範囲: -35 → +80 ℃ 内部分解能: 0.5 ℃ 精度(全体誤差) ±1 ℃ 16,000個以上の測定値を保存可能 EasyLog 21CFRソフトウェアは無償でダウンロードできます。 ログ記録レート: 10秒 → 12時間 高コントラストLCD、2.5桁温度表示機能 即時、遅延、プッシュスタートでログ記録 ユーザー設定が可能なアラームしきい値 21CFR Part 11準拠システムの一部として使用 キャップを取り付けた状態でIP67等級 寸法: 120 x 25 x 22 mm. 用途. 医薬品冷蔵庫の監視 環境及び気象の監視 農業及び畜産 食品及び飲料業界 建物及び施設の監視 暖房 / 換気 / 空調
  • Lascar データロガー, 測定パラメータ:露点, 湿度, 温度(EL-21CFR-2-LCD+) LASCAR

    Lascar データロガー, 測定パラメータ:露点, 湿度, 温度(EL-21CFR-2-LCD+)

    LASCAR
    取扱い終了
    仕様測定パラメータ = 露点, 湿度, 温度センサータイプ = 湿度入力チャンネル数 = 2インターフェースタイプ = USB最高使用操作温度 = +176 °F、+80 ℃電源 = 電池最高温度測定精度 = ±0.4 ℃, ±0.7 °FIP評価 = IP67動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +80℃ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 1/2単三3.6 Vリチウム金属Lascar EasyLog EL-21CFR-2-LCD+ 21CFR対応USB温度 / 湿度データロガー. この21CFR対応スタンドアロンデータロガーでは、-35~+80 ℃ (-31~+176 °F)の温度及び0~100 %の相対湿度(RH)を16,000件以上測定することができます。ボタンを押すだけで、オンボードディスプレイに温度及び湿度の現在値とセッション中の最小値 / 最大値のログを切り替え表示することができます。 このロガーは、Lascarの21CFR Part 11ソフトウェアと併用すると、元のEasyLogソフトウェアの中核機能すべての他に、ユーザー権限、編集不可にするデータの暗号化、完全な監査証跡、あらゆるアクティビティの電子署名など、21CFRの追加機能を利用できるようになります。 このロガーの設定は簡単で、ユニットをPCのUSBポートに接続して無償提供の21CFR Part 11ソフトウェアを使用すれば、ダウンロードしたデータを表示することができます。単三電池及び壁面取り付け用クリップが付属しています。. 機能リスト. 測定範囲: -35 → +80 ℃ (-31 → 176 °F). 内部分解能: 0.5 ℃ (1 °F). 精度: 0.55 ℃. 相対湿度測定範囲: 0 → 100 %RH. 湿度精度: 2.25 %RH (20 → 80 %RHでの標準). ログ間隔: 10秒 → 12時間(ユーザー選択可能). バッテリ寿命: 2年. 特長と利点. EL-21CFR-2-LCDは、米国FDAの21CFR Part 11規定で求められているデータセキュリティを満たすように特別に開発されています。したがって、データの整合性が最も重要な用途に適しています。データセキュリティが重要な用途の例には、医療、コールドチェーンなどがあります。. 温度測定範囲: -35 → +80 ℃ (-31 → 176 °F) 内部分解能: 0.5 ℃ (1 °F) 精度: 0.55 ℃ 相対湿度測定範囲: 0 → 100 %RH 湿度精度: 2.25 %RH (20 → 80 %RHでの標準) ログ間隔: 10秒 → 12時間(ユーザー選択可能) バッテリ寿命: 2年. 用途情報. EL-21CFR-2-LCDは、米国FDAの21CFR Part 11規定で求められているデータセキュリティを満たすように特別に開発されています。したがって、データの整合性が最も重要な用途に適しています。データセキュリティが重要な用途の例には、医療、コールドチェーンなどがあります。
  • Lascar データロガー 温度(EL-21CFR-TP-LCD+) LASCAR

    Lascar データロガー 温度(EL-21CFR-TP-LCD+)

    LASCAR
    取扱い終了
    仕様測定パラメータ = 温度センサータイプ = サーミスタ入力チャンネル数 = 1インターフェースタイプ = USB最高使用操作温度 = +125 ℃、+257 °F電源 = 電池最高温度測定精度 = ±0.1 ℃, ±0.2 °F動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +80℃ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 1/2単三3.6 Vリチウム金属Lascar EasyLog EL-21CFR-TP-LCD+ 21CFR準拠高精度USBトランスミッタプローブ温度データロガー. この21CFR準拠のスタンドアロンデータロガーは、付属のサーミスタプローブから取得された32,000件以上の読み取り値を記録・表示します。このデータロガーは、LCDと押ボタンを備えており、記録された読み取り値の直近値、最大値、最小値を切り替えることができます。 このロガーは、Lascarの21CFR Part 11ソフトウェアと併用すると、元のEasyLogソフトウェアの中核機能すべての他に、ユーザー権限、編集不可にするデータの暗号化、完全な監査証跡、あらゆるアクティビティの電子署名など、21CFRの追加機能を利用できるようになります。 このロガーのセットアップは簡単で、ユニットをPCのUSBポートに接続して無償の21CFR Part 11ソフトウェアを使用すれば、ダウンロードしたデータを表示することができます。1/2単三電池及び壁面取り付け用クリップが付属しています。. 機能リスト. 測定範囲:-40 → 125 ℃ (-40 → 257 °F). 精度: ±0.6 ℃ (-5 → 40 ℃). ログ間隔: 1秒 → 12時間の範囲でユーザー選択可能. 動作温度: -35 → 80 ℃ (-31 → 176 °F). バッテリ寿命: 2年間. 用途情報. EL-21CFR-TP-LCD+は、米国FDAの21CFR Part 11規定で求められているデータセキュリティを満たすように特別に開発されています。したがって、データの整合性が最も重要な用途に適しています。データセキュリティが重要な用途の例には、医療、コールドチェーンなどがあります。