曜日別特売

Lascar データロガー, 測定パラメータ:露点, 湿度, 温度(EL-21CFR-2-LCD+)

Lascar データロガー, 測定パラメータ:露点, 湿度, 温度(EL-21CFR-2-LCD+) - LASCAR
仕様
測定パラメータ = 露点, 湿度, 温度
センサータイプ = 湿度
入力チャンネル数 = 2
インターフェースタイプ = USB
最高使用操作温度 = +176 °F、+80 ℃
電源 = 電池
最高温度測定精度 = ±0.4 ℃, ±0.7 °F
IP評価 = IP67
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = +80℃
ディスプレイのタイプ = LCD
バッテリタイプ = 1/2単三3.6 Vリチウム金属
Lascar EasyLog EL-21CFR-2-LCD+ 21CFR対応USB温度 / 湿度データロガー. この21CFR対応スタンドアロンデータロガーでは、-35~+80 ℃ (-31~+176 °F)の温度及び0~100 %の相対湿度(RH)を16,000件以上測定することができます。ボタンを押すだけで、オンボードディスプレイに温度及び湿度の現在値とセッション中の最小値 / 最大値のログを切り替え表示することができます。 このロガーは、Lascarの21CFR Part 11ソフトウェアと併用すると、元のEasyLogソフトウェアの中核機能すべての他に、ユーザー権限、編集不可にするデータの暗号化、完全な監査証跡、あらゆるアクティビティの電子署名など、21CFRの追加機能を利用できるようになります。 このロガーの設定は簡単で、ユニットをPCのUSBポートに接続して無償提供の21CFR Part 11ソフトウェアを使用すれば、ダウンロードしたデータを表示することができます。単三電池及び壁面取り付け用クリップが付属しています。. 機能リスト. 測定範囲: -35 → +80 ℃ (-31 → 176 °F). 内部分解能: 0.5 ℃ (1 °F). 精度: 0.55 ℃. 相対湿度測定範囲: 0 → 100 %RH. 湿度精度: 2.25 %RH (20 → 80 %RHでの標準). ログ間隔: 10秒 → 12時間(ユーザー選択可能). バッテリ寿命: 2年. 特長と利点. EL-21CFR-2-LCDは、米国FDAの21CFR Part 11規定で求められているデータセキュリティを満たすように特別に開発されています。したがって、データの整合性が最も重要な用途に適しています。データセキュリティが重要な用途の例には、医療、コールドチェーンなどがあります。. 温度測定範囲: -35 → +80 ℃ (-31 → 176 °F) 内部分解能: 0.5 ℃ (1 °F) 精度: 0.55 ℃ 相対湿度測定範囲: 0 → 100 %RH 湿度精度: 2.25 %RH (20 → 80 %RHでの標準) ログ間隔: 10秒 → 12時間(ユーザー選択可能) バッテリ寿命: 2年. 用途情報. EL-21CFR-2-LCDは、米国FDAの21CFR Part 11規定で求められているデータセキュリティを満たすように特別に開発されています。したがって、データの整合性が最も重要な用途に適しています。データセキュリティが重要な用途の例には、医療、コールドチェーンなどがあります。
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54593815EL-21CFR-2-LCD+
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする