曜日別特売

Lascar データロガー 温度(EL-21CFR-TP-LCD+)

Lascar データロガー 温度(EL-21CFR-TP-LCD+) - LASCAR
仕様
測定パラメータ = 温度
センサータイプ = サーミスタ
入力チャンネル数 = 1
インターフェースタイプ = USB
最高使用操作温度 = +125 ℃、+257 °F
電源 = 電池
最高温度測定精度 = ±0.1 ℃, ±0.2 °F
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = +80℃
ディスプレイのタイプ = LCD
バッテリタイプ = 1/2単三3.6 Vリチウム金属
Lascar EasyLog EL-21CFR-TP-LCD+ 21CFR準拠高精度USBトランスミッタプローブ温度データロガー. この21CFR準拠のスタンドアロンデータロガーは、付属のサーミスタプローブから取得された32,000件以上の読み取り値を記録・表示します。このデータロガーは、LCDと押ボタンを備えており、記録された読み取り値の直近値、最大値、最小値を切り替えることができます。 このロガーは、Lascarの21CFR Part 11ソフトウェアと併用すると、元のEasyLogソフトウェアの中核機能すべての他に、ユーザー権限、編集不可にするデータの暗号化、完全な監査証跡、あらゆるアクティビティの電子署名など、21CFRの追加機能を利用できるようになります。 このロガーのセットアップは簡単で、ユニットをPCのUSBポートに接続して無償の21CFR Part 11ソフトウェアを使用すれば、ダウンロードしたデータを表示することができます。1/2単三電池及び壁面取り付け用クリップが付属しています。. 機能リスト. 測定範囲:-40 → 125 ℃ (-40 → 257 °F). 精度: ±0.6 ℃ (-5 → 40 ℃). ログ間隔: 1秒 → 12時間の範囲でユーザー選択可能. 動作温度: -35 → 80 ℃ (-31 → 176 °F). バッテリ寿命: 2年間. 用途情報. EL-21CFR-TP-LCD+は、米国FDAの21CFR Part 11規定で求められているデータセキュリティを満たすように特別に開発されています。したがって、データの整合性が最も重要な用途に適しています。データセキュリティが重要な用途の例には、医療、コールドチェーンなどがあります。
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54593824EL-21CFR-TP-LCD+
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする