節電センサー付DCスイングサーキュレーター360
節電センサー+背面までの首振りで更に快適
コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
- 用途
- サーキュレーター
- 付属品
- リモコン
- 材質
- ABS、PP
- 質量(kg)
- 1.8
- 色
- ライトグレージュ
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 20
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- 1.5
- 首振角度(°)
- 左右90・180・360(自動)上下90(自動)
- その他の機能
- 衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)22.5×19.5×31
- 風量調整
- 11段階
- 適用畳数
- 22畳
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.62
- 入タイマー
- 1~9時間(1時間単位)
- 切タイマー
- 1~9時間(1時間単位)
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
























