カテゴリ

  • 農業機械(57)
  • 切削工具(22)
  • バイク部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-06」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA203CG-6用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-6用]ハンドル

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-6用ハンドル
  • 安心クッション コーナー用(クリア) カーボーイ

    安心クッション コーナー用(クリア)

    カーボーイ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状コーナー用クリア取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • チップ CG06RS 三菱マテリアル

    チップ CG06RS

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカ付き
  • 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)(クリア)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用クリア取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • チップ CG06RS 三菱マテリアル

    チップ CG06RS

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカなし
  • 吊りバンド(鉄製、蝶番式) YSK(山脇産業)

    吊りバンド(鉄製、蝶番式)

    YSK(山脇産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリコマート チョコレートモルド シリコマート

    シリコマート チョコレートモルド

    シリコマート
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)-60~+230
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    材質K10全長(mm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
  • 折り戸用ガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    折り戸用ガイド (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    M6規格、折り戸の先端ガイドピン
    用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)10.0(5.0/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量調整弁 油研工業

    流量調整弁

    油研工業
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
    接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
  • シーリングファンウィング6畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングファンウィング6畳モデル

    CIRCULIGHT
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトウィングシリーズは、下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環します。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。
    用途6畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)38機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、風量調節ターボモード搭載電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ600×225光束(Lm)3200光色昼光色~電球色
  • 減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    減圧弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
  • 絞り弁 油研工業

    絞り弁

    油研工業
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
  • 圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    圧力制御弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    サブプレートは付属しておりません
    規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • ステッキィツイン 三菱マテリアル

    ステッキィツイン

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
  • コーヒーメーカー タイガー魔法瓶

    コーヒーメーカー

    タイガー魔法瓶
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    お好みに合わせて2つの味わいを楽しめるテイストマイスターを搭載。ハンドドリップで淹れ分けるように、「マイルド」と「ストロング」2つのテイストを誰でもかんたんに調節いただけます。マグカップに直接ドリップOK(専用カップトレイつき)。サーバーにドリップする以外にも、専用カップトレイを設置することでお手持ちのマグカップに直接ドリップをすることも可能です。洗いやすく割れないステンレスサーバー(一重構造)は最大6杯分まで入ります。給水しやすい「着脱式水タンク」。テイストマイスター、フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。
    質量(kg)1.9 / サーバーあり:1.9タイプドリップ式容量(L)0.81定格電圧(V)100コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)690周波数50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1 / サーバーあり:15.4×27.2×30.1満水容量(L)0.84
  • ステッキィツイン 三菱マテリアル

    ステッキィツイン

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)5.4穴の形状-
  • 循環アダプターMB2-1専用リモコン RC-G061PEマルチセット ノーリツ

    循環アダプターMB2-1専用リモコン RC-G061PEマルチセット

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    集合住宅でもマイクロバブルを楽しむ循環アダプターMB2-1-SF専用台所/浴室リモコンセット
    対応機種GT-C(P)□□62-2シリーズ、GT-□□60-2シリーズメーカー商品コード708420
  • Bourns 酸化金属バリスタ BOURNS

    Bourns 酸化金属バリスタ

    BOURNS
    4,898税込5,388
    1リール(250個)
    7日以内出荷
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングG型 アーチポイントノーズ ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングG型 アーチポイントノーズ ダブルカット

    HARDY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    形状ツクシカット名称ダブルカット
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングG型 アーチポイントノーズ シングルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングG型 アーチポイントノーズ シングルカット

    HARDY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    形状ツクシカット名称シングルカット
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    28,100税込30,910
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 減圧弁 油研工業

    減圧弁

    油研工業
    64,980税込71,478
    1個
    41日以内出荷から97日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 片面筋入りゴム ブラック 光

    片面筋入りゴム ブラック

    (7件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • SFPモジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-CG互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-CG互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Palo Alto Networks PAN-SFP-CG互換SFPモジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。