カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 農業機械(30)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業服(8)
  • 自転車部品(8)
  • 切削工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-22」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固形ヤマトのり アラビック CG-22 ヤマト(事務用品)

    固形ヤマトのり アラビック CG-22

    ヤマト(事務用品)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • 固形アラビック Cグルー10本パック ヤマト(事務用品)

    固形アラビック Cグルー10本パック

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ハードクリアーカップ サンナップ

    ハードクリアーカップ

    サンナップ
    219税込241
    1セット(5個)
    当日出荷
    高級・硬質クリアーのハードクリアーカップ。
  • CGケーブルグランド ネオフレックス

    CGケーブルグランド

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
  • 超硬グレートホルソー HCG ニコテック

    超硬グレートホルソー HCG

    ニコテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
  • コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービス

    コルゲートチューブ(スリット入り)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)10
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
  • 異径コネクタ 大阪電具(ODK)

    異径コネクタ

    大阪電具(ODK)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    9,998税込10,998
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • EC-G EMCグランドストラップ 日東工業

    EC-G EMCグランドストラップ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C-G 大阪魂

    Oリング 4C-G

    大阪魂
    13,096税込14,406
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スモウカム ヘッド ICG イスカル

    スモウカム ヘッド ICG

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般機器用コルゲートグランド 島田電機

    一般機器用コルゲートグランド

    島田電機
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス
  • クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチマスターシリンダ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    自動車のクラッチペダル側のシリンダーです。
  • ウォームホイル KHK(小原歯車工業)

    ウォームホイル

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    用途動力伝達用歯車。
  • ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製ボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)
  • ケーブルガード KITO(キトー)

    ケーブルガード

    KITO(キトー)
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
    種別ウォームホイール材質FC200
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズ5L股下(cm)76ウエスト(cm)106~116股上(cm)33ヒップ(cm)137アズワン品番69-2201-67素材ポリエステル100%
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード LL 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード LL

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズLL股下(cm)76ウエスト(cm)85~93股上(cm)32ヒップ(cm)119アズワン品番69-2201-64素材ポリエステル100%
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 3L 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード 3L

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズ3L股下(cm)78ウエスト(cm)92~100股上(cm)33ヒップ(cm)125アズワン品番69-2201-65素材ポリエステル100%
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード S 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード S

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズS股下(cm)70ウエスト(cm)64~72股上(cm)29ヒップ(cm)101アズワン品番69-2201-61素材ポリエステル100%
  • 中継カップリング 三桂製作所

    中継カップリング

    三桂製作所
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約16ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • 275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-22材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)275高さ(mm)118寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード M 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード M

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズM股下(cm)72ウエスト(cm)71~79股上(cm)30ヒップ(cm)107アズワン品番69-2201-62素材ポリエステル100%
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 6L 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード 6L

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズ6L股下(cm)76ウエスト(cm)113~125股上(cm)33ヒップ(cm)143アズワン品番69-2201-68素材ポリエステル100%
  • チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    チューブ保護アルミカラーチェーン

    水本機械製作所
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 4L 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード 4L

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズ4L股下(cm)76ウエスト(cm)99~107股上(cm)33ヒップ(cm)131アズワン品番69-2201-66素材ポリエステル100%
  • 男女兼用パンツ グリーン チェックガード L 国立

    男女兼用パンツ グリーン チェックガード L

    国立
    6,198税込6,818
    1枚
    6日以内出荷
    レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
    サイズL股下(cm)74ウエスト(cm)78~86股上(cm)31ヒップ(cm)113アズワン品番69-2201-63素材ポリエステル100%
  • 超硬グレートホルソー HCGシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    超硬グレートホルソー HCGシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
  • スモウカム ヘッド ICGシリーズ イスカル

    スモウカム ヘッド ICGシリーズ

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。
  • SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス

    SCG-MASスクリューコネクター

    ネオフレックス
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
  • 耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ

    耐低温エアーホース (カプラー付き)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1巻
    翌々日出荷
    -40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
    材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
  • GIVE SAFEヒーター Lite 八光電機

    GIVE SAFEヒーター Lite

    八光電機
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
    材質端子ボックス:ポリエステル樹脂、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨電圧(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル2m差し込みプラグ付き電線断面積(mm2)1.25
  • AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業

    AP耐圧P式ケーブルグランド

    セイワ工業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
    材質黄銅製
  • リヤクッションアセンブリ 5CG-22210-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクッションアセンブリ 5CG-22210-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
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
"cg-22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷