カテゴリ
- 農業機械(30)
- メカニカル部品(15)
- オフィス家具(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自転車部品(4)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 三共製作所(12)
- コクヨ(11)
- omron(オムロン)(7)
- ミヤコ自動車(5)
- 大阪電具(ODK)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- 三桂製作所(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- ネオフレックス(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- KITO(キトー)(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cg-22」の検索結果

厚鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
超硬グレートホルソー HCG
ニコテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
パンチカッター
カクタス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から8日以内出荷厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
異径コネクタ
大阪電具(ODK)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
EC-G EMCグランドストラップ
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICG
イスカル¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
一般機器用コルゲートグランド
島田電機¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス
ステンレス製ボックスコネクタ
大阪電具(ODK)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております材質ステンレス(SUS304)
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA141CG-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約16ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-22材質ステンレス(18-8)形状丸型色ブルー直径(Φmm)275高さ(mm)118寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
SCG-MASスクリューコネクター
ネオフレックス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から26日以内出荷スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
GIVE SAFEヒーター Lite
八光電機¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。材質端子ボックス:ポリエステル樹脂、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨電圧(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル2m差し込みプラグ付き電線断面積(mm2)1.25
厚鋼電線管用ねじつきカップ
三桂製作所¥289税込¥3181個10日以内出荷ねじ付き厚鋼電線管相互を接続するためのカップリングです。温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ
タカチ電機工業¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
スツール CK-750シリーズ ミドルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥19,980税込¥21,9781脚12日以内出荷から22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。質量(kg)3.2キャスターなし張地ビニールレザー回転機構なし材質(脚)スチール材質(座面)合板、クッション:チップウレタン/スラブウレタン外寸法・幅(mm)405グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)405スタッキング可脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付昇降機能の有無なし組立状態組立品耐荷重(座面)(kg)100
スツール CK-750シリーズ ロータイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥17,980税込¥19,7781脚22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。質量(kg)3キャスターなし張地ビニールレザー回転機構なし材質(脚)鋼材質(座面)合板、クッション:チップウレタン/スラブウレタン外寸法・幅(mm)405グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)405スタッキング可脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付昇降機能の有無なし組立状態組立品耐荷重(座面)(kg)100
スツール CK-750 ハイタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥32,980~税込¥36,278~1台22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装質量(kg)4.9種類スツール張地布回転機構なし座面高さ(mm)720(ステップ:240)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×720材質(脚)スチール材質(座面)合板、クッション:チップウレタン/スラブウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340外寸法・幅(mm)405外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)405スタッキング可脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付昇降機能の有無なし組立状態組立品耐荷重(座面)(kg)80
スツール CK-750 ミドルハイタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥27,980~税込¥30,778~1台22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装質量(kg)3.7機能垂直スタック(スタックピッチ:60mm)座面高さ(mm)620外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×620座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340スタック可能数:床5脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スツール CK-750 ミドルタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥19,980~税込¥21,978~1台22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装質量(kg)3.2張地布機能垂直スタック(スタックピッチ:60mm)回転機構なし座面高さ(mm)455外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×455材質(脚)鋼材質(座面)合板、クッション:チップウレタン/スラブウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340外寸法・幅(mm)405外寸法・高さ(mm)455スタック可能数:床5脚グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)405スタッキング可脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付昇降機能の有無なし組立状態組立品
スツール CK-750 ロータイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥18,980~税込¥20,878~1台22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装質量(kg)3張地布機能垂直スタック(スタックピッチ:60mm)回転機構なし座面高さ(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×360材質(脚)スチール材質(座面)合板、クッション:チップウレタン/スラブウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340外寸法・幅(mm)405外寸法・高さ(mm)360スタック可能数:床5脚グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)405スタッキング可脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付昇降機能の有無なし組立状態組立品
スツール CK-750シリーズ ミドルハイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥25,980税込¥28,5781脚22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。質量(kg)3.7キャスターなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×620グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スツール CK-750シリーズ ハイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥31,980税込¥35,1781脚22日以内出荷インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。質量(kg)4.9キャスターなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。