カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(462)
  • 農業機械(27)
  • 制御機器(17)
  • 自転車部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cg-30」の検索結果

関連キーワード
619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所真空一定装置 バキュームコントローラ岡野製作所
699,800税込769,780
1台
60日以内出荷から70日以内出荷
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーフロー外側カバー30型 アルテックオーバーフロー外側カバー30型アルテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30関連資料(0.09MB)
ミニミニコーン slim ブラスト興業ミニミニコーン slimブラスト興業
459税込505
1本ほか
翌日出荷
限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム
用途注意※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。材質PE高さ(mm)約300質量(g)約240
ロックボルト MCG-37230 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37230McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)60.6キー数2首下長(mm)37ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
Oリング 4C-G 大阪魂Oリング 4C-G大阪魂
6,300税込6,930
1袋(50個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
E26キャラバン ベッドキット プロダックスE26キャラバン ベッドキットプロダックス
79,980税込87,978
1セット
11日以内出荷
【商品の特徴】 キャラバン プレミアムGX・DX・VX専用設計のベッドキットです。 ・車体形状にぴったりフィットし、純正品のような一体感を実現 ・荷室側面のねじ穴を活用してしっかり固定。高強度で安全性も◎ ・高強度フレームで安全性も確保。ベッド下は広い積載スペースに ・プロの縫製による上質な仕上がり。ほどよい張り感と硬さで快適な寝心地を提供。 ・ベッドの高さは4段階に調節可能。用途に応じて柔軟に対応 ・セカンドシートアレンジや折りたたみに干渉しない設計 【適合車種】 日産 E26 キャラバン ・プレミアムGX / グランドプレミアムGX(2012.6~現行)標準幅 ・DX / EX(2012.6~現行)標準幅 ・VX(2012.6~現行)標準幅 【サイズ】 ・プレミアムGX:約 1,800mm × 1,505mm (マット4分割仕様:約 450mm × 4枚) ・DX:約 1,970mm × 1,540mm (マット3分割仕様:約 656.7mm × 3枚) ・VX:約 1,800mm × 1,540mm (マット4分割仕様:約 450mm × 4枚) 【取付方法】 1.車両後方の側面のねじ穴にフレームを固定 荷室側面にあるねじ穴を利用して、専用フレームをしっかりと固定します。 2.天板の設置 固定したフレームの上面に天板を設置し、位置を調整します。 3.ボルトで固定 標準的な工具を使用して、ボルトオンで天板をしっかりと固定します。 ※車両への加工は不要ですので、取り外せば純正状態に戻すことが可能です。 (取付説明書を同封いたしますのでご確認ください。)
用途防災・車中泊や休憩スペースの確保
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-GシリーズLazos
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5Aプラグ折りたたみ式保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱素材本体:PC難燃素材
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,398税込1,538
1個(300g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-GシリーズLazos
13,980税込15,378
1ケース(6個)
翌々日出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
超硬グレートホルソー HCGシリーズ アマダマシナリー(NCC)超硬グレートホルソー HCGシリーズアマダマシナリー(NCC)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
オンボード型DC-DCコンバーター 23.1W/9~36V入力/3.3V出力 TDKラムダオンボード型DC-DCコンバーター 23.1W/9~36V入力/3.3V出力TDKラムダ
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:3.3V●出力電流:7A●出力電力:23.10W●入力電圧範囲:DC9~36V●効率:86%●サイズ:25.4×9.9×25.4mm●重量:20gアズワン品番68-2033-67
4Kビデオカメラ XF605 JP Canon4Kビデオカメラ XF605 JPCanon
759,800税込835,780
1台
13日以内出荷
4K 60P 4:2:2 10bitの記録および12G-SDI端子からの外部出力に対応。キヤノン業務用ビデオカメラとして初めて瞳検出にも対応。ズーム、フォーカス、アイリスリングの3連リングを備え、操作性を担保しながら小型・軽量ボディで機動力の高い撮影が可能。
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-A30、コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L、チャージャー CG-A20●アスベスト:0●その他環境及び安全規格:VCCI 対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):173mm●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):333mm●本体重量:2010g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):CA-CP200 L/BP-A30●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-61
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF近藤製作所
86,260税込94,886
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
演台 メラミンタイプ W900<配送時組立サービス付> イトーキ演台 メラミンタイプ W900<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷から24日以内出荷
幅(mm)900材質/仕上●天板エッジ:オレフィン系樹脂●本体エッジ:硬質塩ビ押出材高さ(mm)1000材質(本体)ウレタン化粧紙貼り奥行(mm)450材質(天板)メラミン化粧板貼りまたはポリエステル化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
演台 メラミンタイプ W1200<配送時組立サービス付> イトーキ演台 メラミンタイプ W1200<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷から24日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●天板エッジ:オレフィン系樹脂●本体エッジ:硬質塩ビ押出材質量(kg)28.5高さ(mm)1000材質(本体)ウレタン化粧紙貼り奥行(mm)450材質(天板)メラミン化粧板貼りまたはポリエステル化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
花台 メラミンタイプ<配送時組立サービス付> イトーキ花台 メラミンタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
66,980税込73,678
1台
22日以内出荷から24日以内出荷
幅(mm)480材質/仕上●天板エッジ:オレフィン系樹脂●本体エッジ:硬質塩ビ押出材質量(kg)15高さ(mm)700材質(本体)ウレタン化粧紙貼り奥行(mm)450内寸奥行(mm)420内寸幅(mm)420高さ内寸(mm)547材質(天板)メラミン化粧板貼りまたはポリエステル化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
司会者台 メラミンタイプ<配送時組立サービス付> イトーキ司会者台 メラミンタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷から24日以内出荷
幅(mm)500材質/仕上●天板エッジ:オレフィン系樹脂●本体エッジ:硬質塩ビ押出材質量(kg)25.4高さ(mm)1100材質(本体)ウレタン化粧紙貼り奥行(mm)400材質(天板)メラミン化粧板貼りまたはポリエステル化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CG onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CGonsemi
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
薄層クロマト用スプレー HCGシリーズ 日本理化学器械(NRK)薄層クロマト用スプレー HCGシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,098税込7,808
1個
10日以内出荷
Eガタトメワ ヨビ6 BIGM(丸山製作所)Eガタトメワ ヨビ6BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMS653DR6S-K -A ホースガイド組立部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.23、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.4、AD572S 羽根車部品 Eガタトメワ ヨビ6_No.32、MD572TS 羽根車部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.30、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.4、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.21、MG471 羽根車部品_No.38、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.4、DK-47-3 羽根車部品 Eガタトメワ ヨビ6_No.34、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.35、MD5020L 羽根車部品_No.32、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.16、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.16、MSA615R8CG-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.4など
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
962税込1,058
1個
7日以内出荷
部品名称リール関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.3、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.3、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MLS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MRS40H-152 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MLSA415R4C(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MRS40H-151 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MS515EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.28、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.3など
Uナット BIGM(丸山製作所)UナットBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格M86カクウスガタ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.59MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.59MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.42MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.42MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.59MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.42MB)図解NoMSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.39、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MSA515R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.20、MRS30HS-130 走行クラッチ部品_No.12、MS413R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21、MS515R4CS-1(10)アワジ オクリダシソウチクミタテ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.20、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.15、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.20、MS415R4CF-125(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.20、MSA413R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.60など
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS410R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.30、MS515EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.31、MLS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA415R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、BSW-210-M エンジン シリンダブロックなど
リング BIGM(丸山製作所)リングBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMS415R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.28、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.28、MS315EA-LS エアークリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.30、MSA415R4C-120(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.30、MS156EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.30、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.30、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.28、MSA415R4C-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.30、MS415EA-LS エアクリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.30、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.28、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30など
スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリングBIGM(丸山製作所)
1,365税込1,502
1個
7日以内出荷
部品名称スパイラルスプリング関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMRS75-500 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.26、MS413ESL-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.35、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS415EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.30、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.35、FSK100M マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品 スパイラルスプリング_No.45、MFH-P300 エンジン コントロールパネル、、リコイルスタータ部品_No.34など
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格5X5X20リヨウカク関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSV413R2L(10) ソウコウソウチ部品_No.27、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.9、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.39、MSA415R8CG-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.49、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.9、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.39、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.9、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.49、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.37、MS154EA-M 本体部品_No.49、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.9、MSA513R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MSV413R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.27、MSV415SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.27など
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 4000個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 4000個入BOURNS
26,980税込29,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6977-20
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入BOURNS
259税込285
1セット(20個)
7日以内出荷
Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6978-90
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル! 準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します! 快適なドライブをサポート! 逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。 OBDⅡに対応 別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。 他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。 最新のGPSデータは完全無料! 毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。
電源電圧DC12V/24V本体質量(g)105g表示部MVA液晶センサー加速度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104X21X54(突起部除く)受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
450税込495
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36関連資料(0.82MB)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら