電磁操作弁

電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

用途
DC電源用
仕様
デザイン番号:[呼び径]02(1/4)
種類
Kシリーズ電磁操作弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
100
接続方法
ガスケット取付形
保護等級
【外被】IEC Pub529 IP65
適合流体
水・グリコール系作動油
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
17.5[175]
内容量
1個
注意
※取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
全48種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
作動方式
スプール形式
48種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
記号
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490747KSO-G02-2AP-30-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥72,800
¥41,240
¥45,364(税込)
40日以内出荷
返品不可
03490756KSO-G02-4CN-30-CH【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[CH]オプション記号表参照、電圧記号:[N]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥102,000
¥59,200
¥65,120(税込)
40日以内出荷
返品不可
03490790KSO-G02-7DA-30-H7【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[7]モデル表参照
¥92,500
¥50,350
¥55,385(税込)
40日以内出荷
返品不可
03490869KSO-G02-2CP-30-S【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,000
¥73,200
¥80,520(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491167KSO-G02-60CP-30【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[60]モデル表参照
¥93,000
¥51,500
¥56,650(税込)
10日以内出荷
返品不可
03491192KSO-G02-2BP-30-HN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,300
¥41,390
¥45,529(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491307KSO-G02-2BP-30-CH【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[CH]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥78,000
¥43,400
¥47,740(税込)
10日以内出荷
返品不可
03491508KSO-G02-2CP-30-HN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥97,100
¥54,930
¥60,423(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492531KSO-G02-4CG-30-S【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[F]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥99,100
¥69,930
¥76,923(税込)
10日以内出荷
返品不可
03492601KSO-G02-2AB-30-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[M]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥37,010
¥40,711(税込)
10日以内出荷
返品不可
03492856KSO-G02-2AA-30-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥37,010
¥40,711(税込)
10日以内出荷
返品不可
03492969KSO-G02-2CP-30-T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,000
¥58,500
¥64,350(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493030KSO-G02-2AA-30-MP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[MP]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥56,410
¥62,051(税込)
15日以内出荷
返品不可
03493039KSO-G02-4CP-30-S【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥93,000
¥73,200
¥80,520(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493170KSO-G02-2DP-30-T【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥102,000
¥64,700
¥71,170(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493301KSO-G02-2AN-30-H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[H]オプション記号表参照、電圧記号:[N]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥72,800
¥41,640
¥45,804(税込)
10日以内出荷
返品不可
03493319KSO-G02-2AM-30-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[M]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥44,210
¥48,631(税込)
20日以内出荷
返品不可
03494351KSO-G02-4CP-30-CH【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[CH]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥102,000
¥59,200
¥65,120(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494771KSO-G02-2AB-30-EM【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[EM]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥39,410
¥43,351(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494920KSO-G02-3BP-30-T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[T]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥72,800
¥44,540
¥48,994(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495017KSO-G02-2BN-30-CH【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[CH]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[N]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥78,000
¥43,400
¥47,740(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495078KSO-G02-4DA-30【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥92,500
¥50,350
¥55,385(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495297KSO-G02-2CP-30-7T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[N]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,000
¥51,500
¥56,650(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495611KSO-G02-8CB-30-9T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[8]モデル表参照
¥83,400
¥45,120
¥49,632(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495656KSO-G02-2BP-30-T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥72,800
¥44,540
¥48,994(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495839KSO-G02-4DB-30【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥92,500
¥50,350
¥55,385(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496417KSO-G02-2AP-30-HN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,300
¥41,390
¥45,529(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497090KSO-G02-4DR-30【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥102,000
¥56,700
¥62,370(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497598KSO-G02-2BP-30-H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥72,800
¥45,740
¥50,314(税込)
10日以内出荷
返品不可
03497912KSO-G02-7BP-30-C【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[C]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[7]モデル表参照
¥78,000
¥43,400
¥47,740(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498009KSO-G02-8CP-30-9T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[8]モデル表参照
¥93,000
¥51,500
¥56,650(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498131KSO-G02-2BP-30-H8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H8]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥72,800
¥40,540
¥44,594(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498167KSO-G02-20CA-30-N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[20]モデル表参照
¥87,500
¥47,350
¥52,085(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498201KSO-G02-2CA-30-EM【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EM]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥83,400
¥46,020
¥50,622(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498429KSO-G02-4CP-30-T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥93,000
¥58,500
¥64,350(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498447KSO-G02-7BA-30-C【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[C]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[7]モデル表参照
¥76,900
¥42,770
¥47,047(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498508KSO-G02-2DC-30-2T【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[C]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥92,500
¥50,350
¥55,385(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498630KSO-G02-2CG-30-S【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[S]オプション記号表参照、電圧記号:[G]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥99,100
¥69,930
¥76,923(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498946KSO-G02-2AD-30-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[M]オプション記号表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥40,010
¥44,011(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498971KSO-G02-7BP-30【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[7]モデル表参照
¥72,800
¥40,540
¥44,594(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499016KSO-G02-33AG-30-S【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[G]ソレノイド仕様表参照[-]モデル表参照
¥80,000
¥53,100
¥58,410(税込)
20日以内出荷
返品不可
03499068KSO-G02-2NP-30-T【スプール】ノースプリング形(デテント無)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,000
¥60,300
¥66,330(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499129KSO-G02-66CG-30-S【スプール】スプリングセンタ形25[250]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[G]ソレノイド仕様表参照[66]モデル表参照
¥99,100
¥73,230
¥80,553(税込)
30日以内出荷
返品不可
03499208KSO-G02-2BA-30-H8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H8]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥36,610
¥40,271(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499522KSO-G02-4CP-30-HN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥97,100
¥54,930
¥60,423(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500091KSO-G02-4DP-30-EN【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥107,000
¥59,100
¥65,010(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500170KSO-G02-4DA-30-N【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥97,000
¥52,600
¥57,860(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500502KSO-G02-4DP-30【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥102,000
¥56,700
¥62,370(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする