カテゴリ

  • 農業機械(75)
  • オフィス家具(23)
  • 制御機器(18)
  • 防犯用品(18)
  • 家電(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 縫製用品(11)
  • 自転車部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-m」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • ミニグリースガン KTC

    ミニグリースガン

    KTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2質量(g)102危険物の類別非危険物ねじサイズM15P2.5
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP

    密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

    SHOW UP(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(50g)
    当日出荷から9日以内出荷
    SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。
    材質刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)全長(mm)325質量(g)110刃渡り(mm)210背厚(mm)1.8
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18
  • キャンプ用牛革手袋 TRUSCO

    キャンプ用牛革手袋

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
    用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4マスタードカラー(からし)耐熱温度(℃)素材:80
  • はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCO

    はっ水牛床革手袋 フックホール付

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
    用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4ブラウン加工背縫い
  • ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原)

    ミズヒキ専用コーティング液 6ml

    KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
    479税込527
    1本(6mL)
    当日出荷
    水引作品の仕上げに補強ができる、便利な刷毛付きコーティング液です。 質感はそのままに作品の形を保ち、全体の補強にも使えます。 マニキュアのようなボトルで使いやすく作業もスムーズに行えます。 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。 伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。 オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
    成分ナイロン樹脂、アルコール(有機溶剤)材質ボトル/ガラス、刷毛/ナイロン、キャップ/ABS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×63
  • 716 3D GLOSS PU TryAnt

    716 3D GLOSS PU

    TryAnt
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
    用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
  • MAG 目覚まし時計 蛍 MAG(ノア精密)

    MAG 目覚まし時計 蛍

    MAG(ノア精密)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクトで見やすい目覚まし時計 ロングセラー製品「NEW蛍太郎」がリニューアル スムーズに動く秒針 時刻がわかりやすい文字板の数字フォント
    材質ABS樹脂シャンペンゴールド質量(g)100電源単3乾電池×1(別売)表示方式アナログ機能連続秒針、アラーム、スヌーズ、ライト寸法(縦×横×高さ)(mm)90×85×38
  • ミニグリースガン専用ブラシ KTC

    ミニグリースガン専用ブラシ

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
    質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
  • DBLTACT カウリングケース DBLTACT

    DBLTACT カウリングケース

    DBLTACT
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    固いだけでは衝撃を受けた際に割れやすいことから、衝撃を受け止める適度な柔軟性を持つ複合素材を使用!。硬くて丈夫で衝撃に強い「ABS樹脂」+高い耐衝撃性の「ポリカーボネート」。この特性を併せ持つ複合素材をしようしています。ポリカーボネートとは…プラスチックの中では最高の耐衝撃性を持ち、高温にも強く変形しにくく、柔軟性があり軽量。高さ170×幅100×厚さ55mmの大きさまで対応可能
    仕様カラビナ付、内側に便利なポケット付、縦・横に取り付け可能なベルト通し寸法(mm)190×120×80質量(g)約164
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • プティカルゴ用ゴムマット TRUSCO

    プティカルゴ用ゴムマット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
    用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 鉄キャスター戸車 ヨコヅナ

    鉄キャスター戸車

    ヨコヅナ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    重量のある扉に最適です。
    用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
    ケーブル長(m)0.25転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重
  • タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック)

    タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック

    KONIG(コーニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 。軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
    仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク
  • LEC-900用変換プラグ リューター(日本精密機械工作)

    LEC-900用変換プラグ

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
  • AV VCGMJIEF1 HI-PVC ゲート弁【内ネジ・J10Kフランジ形・丸ハンドル・ステム樹脂製 アサヒAV

    AV VCGMJIEF1 HI-PVC ゲート弁【内ネジ・J10Kフランジ形・丸ハンドル・ステム樹脂製

    アサヒAV
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ゲートバルブ
    材質(本体)HI-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
  • ネジ穴付ゼットクランプ ナベヤ

    ネジ穴付ゼットクランプ

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスセンサー モジュール フィガロ技研

    ガスセンサー モジュール

    フィガロ技研
    99,980税込109,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
    寸法(mm)50×30×25.3質量(g)15以下使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1.5以下精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONCセンサーTGS6812(接触燃焼式センサ)対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)保存温度範囲(℃)-10~60取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置するRoHS指令(10物質対応)対応応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)グリーン購入法適合入力電源(V)DC5±0.2保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
  • MIZUHIKI 梅結びパーツ クラフトギャラリー

    MIZUHIKI 梅結びパーツ

    クラフトギャラリー
    299税込329
    1袋(2個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    アクセサリーにアレンジしたり、和風のラッピングでちょっとした贈り物にも使えるパーツです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)約22×22
  • タンクパッド ストーン ONEDESIGN

    タンクパッド ストーン

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄サイズ179x104mm容量1pcタイプPUコート仕上げ加工関連部品品番:CE-MEDCP素材PVC+ポリウレタン
  • ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠

    ヨコヅナ
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    ・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
    用途重量観音扉 等仕様鉄枠タイプ山R型
  • 玄関ベンチ棚付き フクダクラフト

    玄関ベンチ棚付き

    フクダクラフト
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
    用途サイズ(約)。幅45×奥行30×高さ40.5cm。重量。(約)4.8kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(座面・棚板)化粧繊維板。生産国。中国材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板幅(cm)45耐荷重(kg)80高さ(cm)40.5ステップ数(段)2
  • ミズヒキキット クラフトギャラリー

    ミズヒキキット

    クラフトギャラリー
    769税込846
    1袋
    6日以内出荷から7日以内出荷
    基本の結び(あわじ結び・梅結び・菜の花結び・玉結び)を学びながら、ピアスが作れるアクセサリーキットです。 初めて水引アクセサリーを作る方にも安心な、動画サポート付き。 QRコードで結び方の動画をご覧いただけます。
  • ミズヒキアソート クラフトギャラリー

    ミズヒキアソート

    クラフトギャラリー
    399税込439
    1袋(9本)
    6日以内出荷
    長さ90cmのミズヒキカラーアソートセットです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。
    仕様3色×各3本長さ(mm)900
  • ミズヒキキット 椿結びのブックマーカー MIZUHIKI(清原)

    ミズヒキキット 椿結びのブックマーカー

    MIZUHIKI(清原)
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    「相生結び」「亀結び」「連続あわじ結び」「椿結び」の4つの結び方を学びながらアクセサリーや雑貨が作れるキットです。 水引クラフトに慣れてきた方、初心者でもトライできる難易度です。 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
    寸法(幅W×高さH)(mm)約20×100(仕上がり/ブックマーカー金具)/約35×43(仕上がり/水引モチーフ)色番0
  • ミズヒキアソート メタリック クラフトギャラリー

    ミズヒキアソート メタリック

    クラフトギャラリー
    479税込527
    1袋(6本)
    6日以内出荷
    長さ90cmのミズヒキカラーアソートセットです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。
    仕様2色×各3本材質紙、PE長さ(mm)900色番01
  • MIZUHIKIアソート モダン クラフトギャラリー

    MIZUHIKIアソート モダン

    クラフトギャラリー
    469税込516
    1袋(6本)
    6日以内出荷
    長さ90cmのミズヒキカラーアソートセットです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。
    材質紙、PE長さ(cm)90
  • ミズヒキキット 相生結びのピアス MIZUHIKI(清原)

    ミズヒキキット 相生結びのピアス

    MIZUHIKI(清原)
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    「相生結び」「亀結び」「連続あわじ結び」「椿結び」の4つの結び方を学びながらアクセサリーや雑貨が作れるキットです。 水引クラフトに慣れてきた方、初心者でもトライできる難易度です。 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
    寸法(幅W×高さH)(mm)約33×68(仕上がり)色番0
  • MIZUHIKIアソート 単色 クラフトギャラリー

    MIZUHIKIアソート 単色

    クラフトギャラリー
    479税込527
    1袋(9本)
    6日以内出荷
    使いやすく人気のカラーをラインナップしました。 1色を沢山使いたい方におすすめです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。
    材質紙、レーヨン長さ(cm)90
  • 玄関ベンチ棚付き フクダクラフト

    玄関ベンチ棚付き

    フクダクラフト
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大6足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
    用途サイズ(約)。幅60×奥行30×高さ40.5cm。重量。(約)6.2kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(座面・棚板)化粧繊維板。生産国。中国材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板幅(cm)60耐荷重(kg)80高さ(cm)40.5ステップ数(段)2
  • ミズヒキアソート オーロラ クラフトギャラリー

    ミズヒキアソート オーロラ

    クラフトギャラリー
    479税込527
    1袋(6本)
    6日以内出荷
    長さ90cmのミズヒキカラーアソートセットです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。
    仕様3色×各2本材質紙、PE長さ(mm)900
  • タンクパッド レーシング アロー カーボン柄 ONEDESIGN

    タンクパッド レーシング アロー カーボン柄

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄サイズ150x95mm容量1pc備考やわらかい手触りのタンクパッドです。タイプソフトタッチ仕様/スモール加工関連部品品番:CG-MTPADP素材PVC+ポリウレタン
  • タンクパッド レーシング 2pc カーボン柄 ONEDESIGN

    タンクパッド レーシング 2pc カーボン柄

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄サイズ134x79mm容量2pc(1セット)備考やわらかい手触りのタンクパッドです。タイプソフトタッチ仕様/スモール加工関連部品品番:CG-MTARRP素材PVC+ポリウレタン
  • ミズヒキ専用金具 カツラ クラフトギャラリー

    ミズヒキ専用金具 カツラ

    クラフトギャラリー
    299税込329
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    水引の端を処理し、ピアスなどのアクセサリー金具とつなぐための便利な金具です。 金具サイズに対応する水引の本数目安を台紙に記載しています。 上からかぶせるタイプ 工具不要、接着剤のみで取り付けかんたん
    材質真鍮
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
"cg-m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷