カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 農業機械(30)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 空調・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自転車部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業服(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-22」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固形ヤマトのり アラビック CG-22 ヤマト(事務用品)固形ヤマトのり アラビック CG-22ヤマト(事務用品)
189税込208
1本
当日出荷
グリーン購入法適合
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
固形アラビック Cグルー10本パック ヤマト(事務用品)固形アラビック Cグルー10本パックヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
グリーン購入法適合
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
パンチカッター カクタスパンチカッターカクタス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
ハードクリアーカップ サンナップハードクリアーカップサンナップ
219税込241
1セット(5個)
当日出荷
高級・硬質クリアーのハードクリアーカップ。
超硬グレートホルソー HCG ニコテック超硬グレートホルソー HCGニコテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
CGケーブルグランド ネオフレックスCGケーブルグランドネオフレックス
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)10
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4全長(mm)50刃径公差(mm)0~+0.005
コルゲートチューブ 芝軽粗材コルゲートチューブ芝軽粗材
9,998税込10,998
1箱(25m)
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から91日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
EC-G EMCグランドストラップ 日東工業EC-G EMCグランドストラップ日東工業
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長20全長50材質超硬超微粒子刃数4食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
異径コネクタ 大阪電具(ODK)異径コネクタ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スモウカム ヘッド ICG イスカルスモウカム ヘッド ICGイスカル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
一般機器用コルゲートグランド 島田電機一般機器用コルゲートグランド島田電機
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス関連資料(0.06MB)
Oリング 4C-G 大阪魂Oリング 4C-G大阪魂
13,096税込14,406
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車クラッチマスターシリンダミヤコ自動車(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動車のクラッチペダル側のシリンダーです。
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車
8,898税込9,788
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
ケーブルガード KITO(キトー)ケーブルガードKITO(キトー)
4,598税込5,058
1セット(10個)
6日以内出荷
T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
中継カップリング 三桂製作所中継カップリング三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から30日以内出荷
100V/15A 防水コンセント(抜止3個) エスコ100V/15A 防水コンセント(抜止3個)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
極数2P種類防水コンセント定格電圧(V)100形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-22コンセント個数3個口コンセント形状(抜止形)2P 15A 100V
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-22全長(mm)34質量(g)約16六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ5L股下(cm)76ウエスト(cm)106~116股上(cm)33ヒップ(cm)137アズワン品番69-2201-67素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ グリーン チェックガード LL 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード LL国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズLL股下(cm)76ウエスト(cm)85~93股上(cm)32ヒップ(cm)119アズワン品番69-2201-64素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ グリーン チェックガード 3L 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード 3L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ3L股下(cm)78ウエスト(cm)92~100股上(cm)33ヒップ(cm)125アズワン品番69-2201-65素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ グリーン チェックガード S 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード S国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズS股下(cm)70ウエスト(cm)64~72股上(cm)29ヒップ(cm)101アズワン品番69-2201-61素材ポリエステル100%
275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)118直径(Φmm)275仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-22ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
男女兼用パンツ グリーン チェックガード 4L 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード 4L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ4L股下(cm)76ウエスト(cm)99~107股上(cm)33ヒップ(cm)131アズワン品番69-2201-66素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ グリーン チェックガード L 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズL股下(cm)74ウエスト(cm)78~86股上(cm)31ヒップ(cm)113アズワン品番69-2201-63素材ポリエステル100%
超硬グレートホルソー HCGシリーズ アマダマシナリー(NCC)超硬グレートホルソー HCGシリーズアマダマシナリー(NCC)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
男女兼用パンツ グリーン チェックガード M 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード M国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズM股下(cm)72ウエスト(cm)71~79股上(cm)30ヒップ(cm)107アズワン品番69-2201-62素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ グリーン チェックガード 6L 国立男女兼用パンツ グリーン チェックガード 6L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ6L股下(cm)76ウエスト(cm)113~125股上(cm)33ヒップ(cm)143アズワン品番69-2201-68素材ポリエステル100%