材質ポリエステル
形状丸
直径(mm)100
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ511
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
内径(Φmm)5
外径(Φmm)7.4
厚さt(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番205623
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,898
税込¥10,888
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)7.4
厚さt(mm)1
ミツトヨ品番205624
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他シリンダーゲージ・アクセサリー
標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。
適合シリンダゲージ検査用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAK824
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U
適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
適合機種511-701、511-711、511-721
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21RAC908
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
備考2018年7月~
部品名称スクレーパ20マトメ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.01MB)
図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35、MSA415R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS415R4CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA515R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35、MSA415R8CG-RV(10) フゾクヒン部品_No.9、MS415R8CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35、MS415R8CGF-RV(10) フゾクヒン部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8CG-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MSA415R4C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
備考2018年7月~
部品名称スクレーパ24マトメ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB)
図解NoMSA615R8CG-RV(13) フゾクヒン部品_No.9、MS615R8CGF-RV(13) フゾクヒン部品_No.9、MSA615R8CG-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.35、MS615R4CF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.35、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24マトメ、MSA615R8C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24マトメ、MSA615R8CG-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.35、MS615R8CGF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.35、MSA615R8C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24マトメ、MS615R8CF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24マトメ、MSA615R4C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24マトメ、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS615R8CGF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24マトメ
1個
¥1,788
税込¥1,967
7日以内出荷
規格M5X12ネツシヨリナシ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.39A、MS615R8CGF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.39A、MSA415R8C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.35B、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.6カクアナツキボルト、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.35B、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.28A、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.35B、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキボルト_No.10、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.6カクアナツキボルト、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.28A、MSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.35B、MSA615R4C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.6カクアナツキボルト、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.28Aなど
1個
¥60
税込¥66
7日以内出荷
関連キーワード