カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cg1bn32-150z」の検索結果

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-}
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-150FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-150Z
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-150Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CG Series(CG1BN32M)
SMC¥8,298税込¥9,1281個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32TN
SMC¥6,398税込¥7,0381個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
CG Series(CG1BN32TN)
SMC¥6,298税込¥6,9281個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT