曜日別特売

CG Series(CG1BN32TN)

CG Series(CG1BN32TN) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36940916CG1BN32TN-140Z140
6,770
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940925CG1BN32TN-150Z150
6,770
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940934CG1BN32TN-180Z180
7,320
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940968CG1BN32TN-250Z-W250
8,690
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940907CG1BN32TN-110Z110
6,490
取扱い終了
返品不可
36940943CG1BN32TN-250Z250
7,870
取扱い終了
返品不可
36940952CG1BN32TN-300Z300
8,420
取扱い終了
返品不可
36940977CG1BN32TN-350350
8,150
取扱い終了
返品不可
36940986CG1BN32TN-500Z500
10,620
取扱い終了
返品不可
36940995CG1BN32TN-1000Z1000
16,120
取扱い終了
返品不可
36941004CG1BN32TN-12001200
16,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする