CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-150FZ)
- ストローク(mm)
- 150
- クッション
- (N) ラバークッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (F) ロッド先端めねじ
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33307505 | CDG1BN32-150FZ | 36385325 | MKB50-50RNZ-A93L | ![]() | ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33307514 | CDG1BN32-150FZ-A93 | 36385343 | MKB50-50RNZ-A93V | ![]() | ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33307532 | CDG1BN32-150FZ-M9BL | 36385352 | MKB50-50RNZ-A93VS | ![]() | ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33307548 | CDG1BN32-150FZ-M9BWL | 36385447 | MKB50-50RNZ-M9BAL | ![]() | ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















