カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,508)
  • メカニカル部品(30)
  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 農業機械(25)
  • 作業服(23)
  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 縫製用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg20」の検索結果

1,777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(43件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル適合注文コード:16639726材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金全長(mm)355関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガソリン携行缶 縦型 モノタロウガソリン携行缶 縦型モノタロウ(115件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
67税込74
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車
6,998税込7,698
1個(20L)
当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V NSPNZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20VNSP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20ブラック充電時間(時間)3
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
レターケース G型深型5段 コクヨレターケース G型深型5段コクヨ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
種類深型5段サイズA4材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS外形寸法(mm)256×330×399引出し内寸法(mm)225×302×67紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)399外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)67引出し幅(mm)225
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
カーブ針 日本紐釦貿易カーブ針日本紐釦貿易(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ぬいぐるみ針 ロング 日本紐釦貿易ぬいぐるみ針 ロング日本紐釦貿易
279税込307特価
1個
当日出荷
玉付け、鼻、口の刺繍に最適です。ボタンや糸だけで手足をジョイントするときに便利です。特に大きめのぬいぐるみに最適です。
寸法(幅W×長さL)(mm)1.09×177.8
セール針 日本紐釦貿易セール針日本紐釦貿易
399税込439
1個(2本)
当日出荷
用途キャンバス・ジーンズ等の補修用長さ(mm)63、58太さ(mm)1.8、1.65
カラーソフトパイルタオル12枚組 高田商事カラーソフトパイルタオル12枚組高田商事(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(12枚)
当日出荷
上質生地でソフトで吸湿性の良い綿100%です。フェイスタオルとしてもお掃除にも最適です。
材質綿100%寸法(cm)約35×85
超硬グレートホルソー HCG ニコテック超硬グレートホルソー HCGニコテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックスミヤコ自動車
7,898税込8,688
1個(20L)
当日出荷から6日以内出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物
極厚地用帆差針 針先丸 日本紐釦貿易極厚地用帆差針 針先丸日本紐釦貿易(1件のレビュー)
299税込329
1箱(2本)
当日出荷
キャンバス等の極厚地用補修用
寸法(幅W×長さL)(mm)1.6×90、1.63×60
バルブプランター チキチバルブプランターチキチ
699税込769
1個
翌々日出荷
球根付けが楽々できます。球根の植え付け用です。球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。
用途穴掘り機。材質仕様目盛付
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4全長(mm)50刃径公差(mm)0~+0.005
マットレス針 日本紐釦貿易マットレス針日本紐釦貿易
359税込395
1個
翌日出荷
用途マットレス・タタミ・ソファー縫い用・補修用セット内容短針、長針各1本長さ(mm)127102太さ(mm)1.95、1.9
スタビーカップガスケット ミラー(ウエルドクラフト)スタビーカップガスケットミラー(ウエルドクラフト)
2,798税込3,078
1個
欠品中
ハイテックCコレト 本体ボディ 4色用 パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 4色用パイロット(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト4色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ4色用最大径(Φmm)13.2色数4色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
Type-C to HDMIケーブル VENTIONType-C to HDMIケーブルVENTION
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラーブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から91日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
シリコマート チョコレートモルド シリコマートシリコマート チョコレートモルドシリコマート
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)-60~+230
型取りゲージ ミツトモ型取りゲージミツトモ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
どんな形でも自由自在・簡単に型取り
材質ステンレス線
カーペット用針 日本紐釦貿易カーペット用針日本紐釦貿易
399税込439
1個
翌々日出荷
用途ジュータン・厚手カーテン・カーペット縫い用・補修用
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬超微粒子全長50刃数4刃長20食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
塗装用ロボットアームカバー ミドリ安全塗装用ロボットアームカバーミドリ安全
3,698税込4,068
1袋(10枚)
当日出荷
無縫製で伸縮性に優れた塗装用ロボットアームカバーです。縫製部分が無いので可動域が広く、縦にも横にも伸縮性があるので、ロボットのアームの形状にフィットします。ほつれにくく、発塵が少ない商品です。
用途塗装用ロボットの先端アームの保護用。トラスコ品番252-2320材質ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)500幅(mm)200厚さ(mm)0.8奥行(mm)500
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
スモウカム ヘッド ICG イスカルスモウカム ヘッド ICGイスカル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C-G 大阪魂Oリング 4C-G大阪魂
12,460税込13,706
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
CG コニカルグリップ イマオコーポレーションCG コニカルグリップイマオコーポレーション
369税込406
1個
4日以内出荷
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
クリアグリップ両面テープ ホリコークリアグリップ両面テープホリコー
799税込879
1巻
5日以内出荷
【重い物もピタッと固定OK!】壁や天井、デスク裏にも貼れる強力ゲル粘着で、工具や小物もしっかりホールド。浮かせる収納で見た目もスッキリ!ティッシュボックスやゴミ箱、化粧品収納にも大活躍。見せたくない生活感をテープ1本でおしゃれに解決!【使った後もキレイにはがせる】ウルトラゲルは剥がし跡が残りにくい特殊素材を使用。壁や家具を傷つけにくく、原状回復もらくらく。貼り付けたものは45度の角度で引っ張るだけで、スッと取り外せます。賃貸でも使いやすいのがうれしいポイント!【水まわり・車内でも大活躍】耐熱約70℃で、車内や水まわりでも活躍!浴室の石けん置きやキッチンの小物固定にも。スマホやメモ帳を車内ダッシュボードにピタッ。濡れても乾かせば繰り返し使えるエコ仕様で、シーンを選ばず大活躍!【貼りたい場所に困らない工夫】両サイドに防塵フィルム付きだから、使うまでペタペタしない!サイドにゴミがつかず、保管も快適。芯の直径もコンパクト設計で、省スペースに収まりやすいのもうれしい。使いやすさへのこだわりが詰まった一本!【貼って洗って何度も使える】一度貼ったテープも、水洗いすれば粘着力が復活。乾燥後は再利用可能で、使い方次第で長く活躍します。ジェル素材の柔らかさで、貼り直しもスムーズ。※ご使用環境によっては粘着力が弱まる場合があります。
透明テープ長さ(m)3
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から30日以内出荷
男女兼用パンツ ホワイト チェックガード L 国立男女兼用パンツ ホワイト チェックガード L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズL股下(cm)74ウエスト(cm)78~86股上(cm)31ヒップ(cm)113アズワン品番69-2201-47素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ ホワイト チェックガード 3L 国立男女兼用パンツ ホワイト チェックガード 3L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ3L股下(cm)78ウエスト(cm)92~100股上(cm)33ヒップ(cm)125アズワン品番69-2201-49素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ ホワイト チェックガード 6L 国立男女兼用パンツ ホワイト チェックガード 6L国立
6,198税込6,818
1枚
6日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!透け防止インナー/ウエストロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ6L股下(cm)76ウエスト(cm)113~125股上(cm)33ヒップ(cm)143アズワン品番69-2201-52素材ポリエステル100%
...