カテゴリ

  • バイク純正部品(12,322)
  • 制御機器(10,953)
  • パソコン/周辺機器(7,593)
  • トラック純正部品(5,689)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,449)
  • バイク部品(3,321)
  • 農業機械(3,287)
  • 自動車純正部品(3,263)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,034)
  • 測定用品(2,336)
  • 科学研究・開発用品(2,239)
  • オフィス家具(2,186)
  • 切削工具(1,765)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,614)
  • メカニカル部品(1,530)
  • 清掃用品(1,424)
  • 家電(1,354)
  • 電動工具(1,049)
  • 作業服(1,008)
  • 作業工具(994)
  • 学童・教育用品(726)
  • 電気材料(709)
  • 空調・電設資材(677)
  • 機構部品(655)
  • 防犯用品(600)
  • 自転車部品(577)
  • 事務用品(567)
  • 厨房用品(528)
  • 配管・水廻り設備部材(422)
  • FA担当者のオススメ新商品(368)
  • 卓上消耗品(356)
  • 日用品(353)
  • 梱包用品(350)
  • カー用品(342)
  • 研磨材(326)
  • 店舗什器・備品(323)
  • 住設機器(307)
  • 船舶用品・漁業資材(298)
  • 安全用品(297)
  • 物流用品(278)
  • 建築金物(261)
  • 建材・エクステリア(261)
  • 自動車補修部品(254)
  • 医療(250)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(243)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(235)
  • 農業・園芸資材(234)
  • タイヤ・足回り(232)
  • 介護用品(229)
  • 手袋(226)
  • 縫製用品(222)
  • バッテリー・電装(209)
  • ねじ・ボルト・釘(197)
  • はんだ関連・静電気対策用品(178)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(169)
  • 照明(153)
  • 空圧工具(152)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(150)
  • 接着剤・補修材(147)
  • 保管用品(142)
  • 安全保護具(134)
  • トラック用品・パーツ(106)
  • 鈑金・塗装(105)
  • 安全標識(103)
  • 測定関連サービス(100)
  • 整備工具・収納(92)
  • スプレー・オイル・グリス(89)
  • 完成車(89)
  • 洗剤・除去剤(88)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • 救急・衛生(88)
  • 測量用品(土木/建設)(87)
  • クリーンルーム用品(87)
  • 安全靴・作業靴(72)
  • 溶接用品(70)
  • 防災用品(69)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • ヘルスケア(65)
  • 自動車用オイル・ケミカル(60)
  • 塗料(51)
  • 食品・飲料(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • テープ(46)
  • エンジン工具(41)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(32)
  • 理美容(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • マスク(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • ガレージ機器・整備設備(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 農具(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch」の検索結果

85,142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドCH38 木工用 コニシボンドCH38 木工用コニシ(47件のレビュー)
899税込989
1袋(3kg)ほか
当日出荷
主な用途木工用環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
CHジョイント リビラックCHジョイントリビラック(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30 Canon純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30Canon(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CANON純正プリントヘッド
種別純正適合機種メーカーCanon
ボンド木工用 CH18 コニシボンド木工用 CH18コニシ(30件のレビュー)
568税込625
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
チップクッション CH402 WAKI(和気産業)チップクッション CH402WAKI(和気産業)(50件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ボンド木工用CH38 らくらく750 コニシボンド木工用CH38 らくらく750コニシ(3件のレビュー)
699税込769
1本(750g)ほか
当日出荷
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)主なワークパーツ主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物
CH892 アズマジック コゲ取り洗剤 アズマ工業CH892 アズマジック コゲ取り洗剤アズマ工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
こびりついた頑固なコゲつき汚れをスッキリ剥がし取ります。 タレにくく、コゲに密着する泡タイプです。 頑固なコゲには 2時間ほど放置で効果的! 泡が密着して分解 除菌99% (すべての菌を除菌するわけではありません)
材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤(ブチルジグリコール)・金属封鎖剤・増粘剤・水酸化ナトリウム(4%)液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×5.8×21.3正味量400mL
CHクリップ リビラックCHクリップリビラック
75税込83
1個
当日出荷
用途ヘッダーとジョイントを固定するクリップ仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
長編チャック付 CH511 エンゼル長編チャック付 CH511エンゼル(9件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷から7日以内出荷
脱ぎ履きする度に紐を結ぶのが面倒な方におススメの外チャック付長編上靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラック足幅3E長さ(cm)約24±0.5(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)690(25.5cm)機能耐久性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
CH止水栓 リビラックCH止水栓リビラック(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
CH用止水栓
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
CHジョイント(樹脂) 十川ゴムCHジョイント(樹脂)十川ゴム(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
真鍮ステンシルプレート 英・数セット CH HANSON真鍮ステンシルプレート 英・数セットCH HANSON
9,198税込10,118
1セット
翌々日出荷
読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製
セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、他記号など材質真鍮
CH880 アズマジック カビ取り洗剤 アズマ工業CH880 アズマジック カビ取り洗剤アズマ工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(400mL)
当日出荷
ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」。洗剤のカビへの浸透性を高めるため、粘着性をアップしたジェルタイプのカビ取り剤です。根が深いカビにも洗剤が行き渡り、黒いカビも赤いカビも根こそぎ落とします。素材への影響を抑えた配合になっていますので、長時間放置できれば効果がさらにアップ。あきらめていたカビがついに落ちます。
成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム(0.8%)・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤質量(g)約512寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×213使用の目安10×10cmに対して1回噴射商品タイプ本体正味量約400mL
スイーベルタイプCクランプ7インチ CH HANSONスイーベルタイプCクランプ7インチCH HANSON
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。
用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。トラスコ品番356-8008寸法(mm)ふところ:100全長(mm)303最大口開き(mm)95
CH止水栓(樹脂) 十川ゴムCH止水栓(樹脂)十川ゴム(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
CH用止水栓・樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
根太受け金物(CH-46) カナイ根太受け金物(CH-46)カナイ(15件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
4chデータロガー 佐藤計量器製作所4chデータロガー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
当日出荷から9日以内出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-202~1372インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
ボンド 木工用CH18アプリパック コニシボンド 木工用CH18アプリパックコニシ(10件のレビュー)
459税込505
1本(500g)ほか
当日出荷
水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ロングストロークソレノイド CH1284 タカハ機工ロングストロークソレノイド CH1284タカハ機工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)質量(g)480プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
チェックバルブ CHシリーズ IBSチェックバルブ CHシリーズIBS
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
CHジョイントBJ(樹脂) ニックスCHジョイントBJ(樹脂)ニックス
339税込373
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ10
ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CHPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
マネージメントチェアCH カグクロマネージメントチェアCHカグクロ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1脚
翌日出荷
オフィスの雰囲気を引き締める、役員クラスのエグゼクティブチェアです。
材質背・座面:ウレタンフォーム、張地:PU、脚フレーム・キャスター:ナイロン、肘:ナイロン+PU幅(mm)680質量(kg)17ブラック高さ(mm)1070-1145奥行(mm)740キャスターあり肘掛あり座高(mm)435~510脚寸法(mm)705ヘッドレストあり
CHジョイントBJ(樹脂) ニックスCHジョイントBJ(樹脂)ニックス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ7
半長チャック付 CH311 エンゼル半長チャック付 CH311エンゼル(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1足
当日出荷から8日以内出荷
定番半長靴に外チャックが付いていて脱ぎ履きし易い。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラック足幅3E長さ(cm)約24.5±0.5(26cm)形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズマーベル
1,598税込1,758
1個(30本)
当日出荷
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本アズワン品番67-0418-17
CH Products  トラックボール ワイヤ CH PRODUCTSCH Products トラックボール ワイヤCH PRODUCTS
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様【ワイヤレス/ワイヤー】ワイヤードボール直径(mm)57
CHジョイント 前澤給装工業CHジョイント前澤給装工業
7,998税込8,798
1パック(20個)
当日出荷
クリップ式ヘッダーのユニオンを取り付ける樹脂管に接続する為の継手。
CH Products ポテンショメータジョイスティック,2軸 CH PRODUCTSCH Products ポテンショメータジョイスティック,2軸CH PRODUCTS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様【タイプを処理】円錐形、【ジョイスティックトラベル】±30 °Sealed Potentiometer Joysticks. Brought to you by CH Products、 the M Series of potentiometer joysticks are compact and low profile. With dual and three axis joysticks available、 these self'-centering potentiometer joysticks are ideal for applications where high accuracy and low operating force is a priority、 such as in electric wheelchair、 CCTV and robotics applications. Features and Benefits. Dual and three axis self centering joystick with two piece panel sealing kit 3rd axis control achieved using rotational displacement of the handle SPST switch option on the three axis model Stainless steel ball pivot system and high grade plastic bearing surfaces for long life and accurate return to centre repeatability Potentiometers Resistance of 5kΩ ±20% Potentiometers Power of 0.5W Potentiometers Linearity of ±5% Panel Thickness of 1.3 to 4.75mmスイッチモーメンタリハンドル高さ(mm)53.9軸数2機械的寿命5×10OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85ターミナル形状はんだ
CHテストアダプター リビラックCHテストアダプターリビラック(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途配管完了後ヘッダーより水圧テストする為の継手仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイントねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
119税込131特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
4chタイマー カスタム4chタイマーカスタム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒仕様最小計時(秒):1トラスコ品番423-3336材質ABS樹脂質量(g)86電源単4乾電池×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30表示形式デジタル音圧レベル(dB)80時計機能RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
クロスメディアカッターCH セーレンクロスメディアカッターCHセーレン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ずステンレスマットを敷いてください。
消費電力(W)48本体寸法(mm)290×30×25本体質量(g)約171ヒーターセラミックヒーター(約6分~12分、MAX480℃)アズワン品番64-1108-48
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ シリコンゴムアトムズ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-CH202アルインコ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン関連資料製品カタログ(1.75MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
CH Products ジョイスティック CH PRODUCTSCH Products ジョイスティックCH PRODUCTS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch