カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 防犯用品(48)
  • 測定用品(45)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(30)
  • カー用品(21)
  • 事務用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 安全用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 医療(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • 作業工具(9)
  • 作業服(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 研磨材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「ch-05」の検索結果

関連キーワード
549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモックロール R-25CH-5 白色 ヤマト(事務用品)

    メモックロール R-25CH-5 白色

    ヤマト(事務用品)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    テープ幅(mm)25エコマーク認定認定商品構成単色アズワン品番64-8926-13グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 256
  • コンビハンマー オーエッチ工業

    コンビハンマー

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
    種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
  • Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ出力 12bit 4ch/5ch DI/5ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ出力 12bit 4ch/5ch DI/5ch DO

    CONTEC(コンテック)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(137件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス

    防水型圧着スリーブ

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤収縮温度120℃
  • ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

    神王工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • 2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • スマートフォンホルダー CAPStyle

    スマートフォンホルダー

    CAPStyle
    799税込879
    1個
    当日出荷
    「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
    寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
  • 2105669 全塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105669 全塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • アルミチェーンホイスト オーエッチ工業

    アルミチェーンホイスト

    オーエッチ工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトな設計です。
    用途荷の積み下ろし等に。標準揚程(m)3ハンドチェーン(m)2.9ロードチェーン(m)3
  • スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番855-0733
  • ロングシャックル/SCC0・5 スーパーツール

    ロングシャックル/SCC0・5

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
    仕様SCC0.5用ロングシャックル
  • クロージングハンガー サワフジ

    クロージングハンガー

    サワフジ
    499税込549
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    ネクタイ・スカーフなどを掛けられるフック付。薄手のシャツ類を掛けられる肩ひも掛け付。スカートひもを掛けられるフック付
    材質ポリプロピレン質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427x10x210
  • 木柄 コンビハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 コンビハンマー用

    オーエッチ工業
    729税込802
    1本
    当日出荷
    種類ハンマー柄材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業

    産業用散水ホース コンバット 町野式金具付

    本田工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    散水・送水・消防用ホースです。
    規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
  • アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商

    アルミビーズ恒温槽 クール&ホット

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
    材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
  • ワイヤーカップブラシ 空気工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVA笠帽子 ヤマショウ

    EVA笠帽子

    ヤマショウ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
    用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。仕様紳士向け寸法(mm)450×450×160特性軽量
  • 工具差し コヅチ

    工具差し

    コヅチ
    7,598税込8,358
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ブラック
  • ケースロック ミネベアショウワ

    ケースロック

    ミネベアショウワ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ドアノブ仕様6本ピンシリンダー材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製仕上ノブ/パーパー(S32P)/Aノブ、ローズ/ペーパー(S32P)バックセット(mm)70
  • PUMAマグネット筆入れ クツワ

    PUMAマグネット筆入れ

    クツワ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ホログラムデザイン
    用途細めから太めの鉛筆(※7~8mm)に対応の鉛筆ホルダー(7本)材質(表紙)オレフィン系シート、(成形皿)HIPS、(鉛筆ホルダー)PE繰り返し・詰め替え対応
  • USBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス

    USBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス)

    エスエスエーサービス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。 (接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)
    レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)対応OTG(ホスト)ケーブル長(cm)5オス形状microUSBメス形状USB・A
  • ピッタントン(プーマ) クツワ

    ピッタントン(プーマ)

    クツワ
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    プーマデザインの2ドア筆入れ。細め~太め(7~8mm)の鉛筆が入る鉛筆ホルダー(7本)。本体はスリムタイプで、ランドセルにも収納しやすい。
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • 2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬SWIFTEST用危険物の類別非危険物
  • 2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬10mL用危険物の類別非危険物
  • 強力サイドクランプ 全晴

    強力サイドクランプ

    全晴
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。
    用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
  • VS-TCH シリーズ   ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    124,980税込137,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
    適合センサ2/3"
  • 2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称全塩素試薬危険物の類別非危険物
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmロング
  • 相談スペース用応接セット ニシキ工業

    相談スペース用応接セット

    ニシキ工業
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    子供にも使い勝手のよい座高300mmの低めの設計チェアで、大人との目線が合わせやすい高さです。
  • 21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 通気バケットハット ヤマショウ

    通気バケットハット

    ヤマショウ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくい
    用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。仕様男女兼用材質ポリエステル80%、綿20%寸法(mm)270×330×130 つば60機能通気性
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands
    4,698税込5,168
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ50mmロング
    適合車種バリオス1
  • 軽量日よけハットマスク付 ヤマショウ

    軽量日よけハットマスク付

    ヤマショウ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    軽量タイプの日よけハット。マスク付きでガーデニングにも最適。
    用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様婦人向け材質ポリエステル寸法(mm)520×520×140 つば後230 つば前110機能軽量
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmロング
関連キーワード
...