カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(183)
- 制御機器(94)
- パソコン/周辺機器(80)
- 測定用品(66)
- 防犯用品(64)
- 科学研究・開発用品(42)
- バイク部品(33)
- 切削工具(31)
- カー用品(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 事務用品(20)
- 安全用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- オフィス家具(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 介護用品(16)
- 医療(13)
- バッテリー・電装(13)
- 家電(11)
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(10)
- 測定関連サービス(9)
- 農業機械(9)
- 作業服(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 学童・教育用品(7)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 研磨材(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(196)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- StarTech.com(21)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- ALCANhands(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- 塚本無線(15)
- エレコム(14)
- マザーツール(11)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(11)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- アルインコ(9)
- HIOKI(日置電機)(9)
- 日動工業(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- KENWOOD(7)
- 永田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ch-05」の検索結果

メモックロール R-25CH-5 白色
ヤマト(事務用品)¥419税込¥4611個翌々日出荷テープ幅(mm)25エコマーク認定認定商品構成単色アズワン品番64-8926-13グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 256
コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ出力 12bit 4ch/5ch DI/5ch DO
CONTEC(コンテック)¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
パボーニ フライチック CH5
cotta¥6,598税込¥7,2581個(1個)3日以内出荷チョコ細工で葉や羽を作る時に重宝します。 ステンレス製なので、丈夫で使いやすいです。材質ステンレススチール寸法(mm)60×巾30
8CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥44,980税込¥49,4781本(5m)3日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6色黒タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
16CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥69,980税込¥76,9781本(5m)3日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R形状メス-オス質量(kg)2.6色黒タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥56,980税込¥62,6781本(5m)3日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:NC-01、NC-02、バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)2.1色黒タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ
神王工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
スマートフォンホルダー
CAPStyle¥799税込¥8791個当日出荷「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
2105669 全塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
24CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥139,800税込¥153,7801本(5m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3色黒タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
クロージングハンガー
サワフジ¥499税込¥5491セット(5本)4日以内出荷ネクタイ・スカーフなどを掛けられるフック付。薄手のシャツ類を掛けられる肩ひも掛け付。スカートひもを掛けられるフック付材質ポリプロピレン質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427x10x210
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
産業用散水ホース コンバット 町野式金具付
本田工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷散水・送水・消防用ホースです。規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット
三商¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
ワイヤーカップブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
ケースロック
ミネベアショウワ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷付属品ドアノブ仕様6本ピンシリンダー材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製仕上ノブ/パーパー(S32P)/Aノブ、ローズ/ペーパー(S32P)バックセット(mm)70
PUMAマグネット筆入れ
クツワ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ホログラムデザイン用途細めから太めの鉛筆(※7~8mm)に対応の鉛筆ホルダー(7本)材質(表紙)オレフィン系シート、(成形皿)HIPS、(鉛筆ホルダー)PE繰り返し・詰め替え対応
USBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。 (接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)対応OTG(ホスト)ケーブル長(cm)5オス形状microUSBメス形状USB・A
イメージアップソフトカルプ
グリーンクロス¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷から8日以内出荷触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140取付方式両面テープ
ピッタントン(プーマ)
クツワ¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷プーマデザインの2ドア筆入れ。細め~太め(7~8mm)の鉛筆が入る鉛筆ホルダー(7本)。本体はスリムタイプで、ランドセルにも収納しやすい。
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥4,150税込¥4,5651本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬SWIFTEST用危険物の類別非危険物
2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬10mL用危険物の類別非危険物
強力サイドクランプ
全晴¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥124,980~税込¥137,478~1個当日出荷から12日以内出荷TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。適合センサ2/3"
...