曜日別特売

貫通ソケットハンマー

貫通ソケットハンマー - JEFCOM(ジェフコム)貫通ソケットハンマー - JEFCOM(ジェフコム)貫通ソケットハンマー - JEFCOM(ジェフコム)貫通ソケットハンマー - JEFCOM(ジェフコム)

腰袋にすっぽり入るショートタイプ
TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ
引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
スチールパイプ製ハンドル
ハンマーホルダーが引っ掛かりにくいテーパー状のグリップ形状
メーカー製のハンマーホルダーにすべて使用できます。

材質
鉄・TPE(グリップ)
質量(g)
346
本体寸法(mm)
104×29×199
ボルト
W3/8(9.5mm)
対応
ダクトチャンネルD2まで対応
ナット
17mm
ソケット
超薄鋼口金ソケット:45mmタイプ
内容量
1個
関連資料:(1.84MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80305526DCH-190S
¥3,300
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする