カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-23」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A形)

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
    極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット) TRUSCO

    TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4個)
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番389-4631材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45質量(g)56タイプマグネットなし品名段ボールクリップ
  • クリップホルダー オープン工業

    クリップホルダー

    オープン工業
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    他店に差がつくプライス表示。オールプラスチック製でサビません。水気の多い場所でも安心してお使いください。
  • コーンヘッド標識 日本緑十字社

    コーンヘッド標識

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
    仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付
  • ミニスモールローラー minicoro ハンドル アサヒペン

    ミニスモールローラー minicoro ハンドル

    アサヒペン
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスシャフトで折れにくい!
    材質グリップ:PP(ポリプロピレン)、シャフト:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱

    シリコーンベルトヒーター(SCH)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社

    コーンヘッド標識 ステッカーのみ

    日本緑十字社
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
  • 段ボールクリップ TRUSCO

    段ボールクリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1セット(4個)
    当日出荷
    梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
    仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットトラスコ品番836-2886厚さ(mm)15直径(Φmm)65質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 1861
  • コットン仏金封 マルアイ

    コットン仏金封

    マルアイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自然なじみのいい書き心地。
    寸法(mm)100×180
  • カートンエッジホルダー TRUSCO

    カートンエッジホルダー

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(4個)
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番819-1277材質ABS樹脂質量(g)60タイプマグネット付品名段ボールクリップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×60
  • コレット リューター(日本精密機械工作)

    コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイト用コレットチャック。
  • まとめ買い カートンエッジホルダー TRUSCO

    まとめ買い カートンエッジホルダー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(10パック×4個)ほか
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45オレンジタイプマグネットなし品名段ボールクローザー
  • コンパクトヒーター TOPLAND

    コンパクトヒーター

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    欠品中
    置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
    用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
  • 機器用キャップ・コンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用キャップ・コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    定格6A 250V結線方式巻締端子式
  • コットン祝金封 銀鶴 短冊4枚入 マルアイ

    コットン祝金封 銀鶴 短冊4枚入

    マルアイ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。おめでたい意味を持つ定番の鶴をモチーフにした婚礼用金封です。
    付属品中袋付(無地) 短冊4枚(寿・御結婚御祝・御祝・無地)
  • コットン仏円入袋 御布施 マルアイ

    コットン仏円入袋 御布施

    マルアイ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御布施」の文字が墨色で印刷された円入袋(封筒タイプ)です。僧侶に対するお礼などにお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
    入数5枚
  • 油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁 RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁

    RIKEN(理研機器)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
  • 面取りアタッチメント 京セラ

    面取りアタッチメント

    京セラ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合チップCH0503-45
  • コボキット NW PMA

    コボキット NW

    PMA
    71,980税込79,178
    1式
    当日出荷
    協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
    用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
  • G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-23全長(mm)34質量(g)約23六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • コボキットプラス NW PMA

    コボキットプラス NW

    PMA
    109,800税込120,780
    1式
    当日出荷
    協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
    用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
  • スキスム レバーハンドル シルバー 23SM型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル シルバー 23SM型 丸座タイプ

    永大産業
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ハイドア/グランドハイト対応
    シルバー
  • 定量ポンプ タカトテクニカ

    定量ポンプ

    タカトテクニカ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
    付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
  • スキスム レバーハンドル 抗ウイルス加工 シルバー 23SMV型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル 抗ウイルス加工 シルバー 23SMV型 丸座タイプ

    永大産業
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ハイドア/グランドハイト対応
    シルバー
  • 刃先交換式ドリル MCTRCH タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTRCH

    タンガロイ
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル TRLGCH タンガロイ

    刃先交換式ドリル TRLGCH

    タンガロイ
    209,800税込230,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH VISION

    スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH

    VISION
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。合金リム。深さ30mmリム。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。スポーク 24F / 24R。ABSセルフロックニップル。ラウンドJベンドスポーク。職人による完全ハンドメイド
    タイプホイールセットシリーズTEAM素材アルミ分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 AGX、 Tubeless Ready
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 高圧洗浄機用収納バッカン 日動工業

    高圧洗浄機用収納バッカン

    日動工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    充電式高圧洗浄機NJC55CH-5M専用、容量23Lのバッカンです。満水状態で高圧洗浄機を約9分間使うことができます。使わない時は本体と付属品がスッポリ収納できます。
    適合機種NJC55CH-5M幅(mm)430高さ(mm)240質量(g)800奥行(mm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×260×240有効貯水量(L)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスランチジャー用 汁容器用 弁パッキン 象印マホービン

    ステンレスランチジャー用 汁容器用 弁パッキン

    象印マホービン(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ステンレスランチジャー用の専用部品です。
  • USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム StarTech.com

    USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム

    StarTech.com(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
    用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用メス形状RJ-11仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメス変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
  • ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業

    ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ

    タカチ電機工業
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • デジタルレベルチェッカー マスプロ電工

    デジタルレベルチェッカー

    マスプロ電工
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
    測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
  • ACアダプタ Yamato(大和製衡)

    ACアダプタ

    Yamato(大和製衡)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷