カテゴリ

  • 介護用品(26)
  • 制御機器(14)
  • バイク純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-23」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A形)

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
    極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット) TRUSCO

    TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4個)
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番389-4631材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45質量(g)56タイプマグネットなし品名段ボールクリップ
  • クリップホルダー オープン工業

    クリップホルダー

    オープン工業
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    他店に差がつくプライス表示。オールプラスチック製でサビません。水気の多い場所でも安心してお使いください。
  • コーンヘッド標識 日本緑十字社

    コーンヘッド標識

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
    仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付
  • ミニスモールローラー minicoro ハンドル アサヒペン

    ミニスモールローラー minicoro ハンドル

    アサヒペン
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスシャフトで折れにくい!
    材質グリップ:PP(ポリプロピレン)、シャフト:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱

    シリコーンベルトヒーター(SCH)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社

    コーンヘッド標識 ステッカーのみ

    日本緑十字社
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
  • 段ボールクリップ TRUSCO

    段ボールクリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1セット(4個)
    当日出荷
    梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
    仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットトラスコ品番836-2886厚さ(mm)15直径(Φmm)65質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 1861
  • コットン仏金封 マルアイ

    コットン仏金封

    マルアイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自然なじみのいい書き心地。
    寸法(mm)100×180
  • バイパス付きチェッキ弁 RIKEN(理研機器)

    バイパス付きチェッキ弁

    RIKEN(理研機器)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70形状ストレート接続ねじ種類Rc
  • カートンエッジホルダー TRUSCO

    カートンエッジホルダー

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(4個)
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番819-1277材質ABS樹脂質量(g)60タイプマグネット付品名段ボールクリップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×60
  • コレット リューター(日本精密機械工作)

    コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイト用コレットチャック。
  • まとめ買い カートンエッジホルダー TRUSCO

    まとめ買い カートンエッジホルダー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(10パック×4個)ほか
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45オレンジタイプマグネットなし品名段ボールクローザー
  • インラインチェック弁 RIKEN(理研機器)

    インラインチェック弁

    RIKEN(理研機器)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
    最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
  • コンパクトヒーター TOPLAND

    コンパクトヒーター

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    欠品中
    置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
    用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
  • ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ アズワン

    ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    3日以内出荷
    間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。
    仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム穴径(mm)Φ93
  • 機器用キャップ・コンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用キャップ・コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    定格6A 250V結線方式巻締端子式
  • コットン祝金封 銀鶴 短冊4枚入 マルアイ

    コットン祝金封 銀鶴 短冊4枚入

    マルアイ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。おめでたい意味を持つ定番の鶴をモチーフにした婚礼用金封です。
    付属品中袋付(無地) 短冊4枚(寿・御結婚御祝・御祝・無地)
  • キャリーバッグ CHシリーズ ケープ

    キャリーバッグ CHシリーズ

    ケープ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    マットレスとポンプがコンパクトに収納でき、持ち運びが楽に行える肩掛けバッグです。
  • パイプ HAMILeX(ハミレックス)

    パイプ

    HAMILeX(ハミレックス)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    長さ(mm)2300~2550
  • Eケアマットレス 長方形 ケープ

    Eケアマットレス 長方形

    ケープ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    材質【専用カバー】上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮・はっ水加工)、下面/ナイロン(すべり止め加工)
  • コットン仏円入袋 御布施 マルアイ

    コットン仏円入袋 御布施

    マルアイ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御布施」の文字が墨色で印刷された円入袋(封筒タイプ)です。僧侶に対するお礼などにお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
    入数5枚
  • 油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁 RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁

    RIKEN(理研機器)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
  • 13-23mm エアークラフトクランプ(10個) エスコ

    13-23mm エアークラフトクランプ(10個)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)13~23入数10個
  • 面取りアタッチメント 京セラ

    面取りアタッチメント

    京セラ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合チップCH0503-45
  • コボキット NW PMA

    コボキット NW

    PMA
    71,980税込79,178
    1式
    当日出荷
    協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
    用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
  • G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-23全長(mm)34質量(g)約23六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • 移動式エアコン パオック

    移動式エアコン

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品排熱ダクト、ダクトエンドA、ダクトエンドB、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×4、窓パネルA・B・C・D、網(窓パネルA用)、網固定用ネジセット×3、スポンジシール、リモコン質量(kg)21周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W303xD289xH693(ダクト含まず)電源(V)単相100消費電力(W)750/800コード長さ(m)電源:1.8定格電流(A)9.6/8.2使用環境温度(℃)16~38冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)270冷房能力(kW)2.3/2.6
  • チューブブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    チューブブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1本
    翌日出荷
    EA109CH用 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型
  • コボキットプラス NW PMA

    コボキットプラス NW

    PMA
    109,800税込120,780
    1式
    当日出荷
    協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
    用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
  • ホイール 7CH-23781-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    ホイール 7CH-23781-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番73A-22845-10
  • スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-60 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-60

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-50 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-40 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,スペシヤル 1SC-H2327-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,スペシヤル 1SC-H2327-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリングアセンブリ 1 8CH-23760-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷