カテゴリ
- オフィス家具(15)
- バイク部品(12)
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(5)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 介護用品(3)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- StarTech.com(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ケープ(4)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三木プーリ(2)
- ミヤナガ(2)
- ヤガミ(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- ハック社(2)
- マスプロ電工(2)
- 日本無機(2)
- データ・テクノ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ch-28」の検索結果

ブルボン ミニチーズおかきCH 28gx10
ブルボン¥1,698税込¥1,8341セット(28g×10個)3日以内出荷食べやすい、ひとくちサイズのチーズおかきです。濃厚チーズクリームと特製醤油だれでさらにおいしくなりました!保存環境常温入数1セット(10個入)
IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷その他【チャンネル~チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)回路数2回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(TA)供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5~20【シングル(V+)】12最大抵抗(Ω)(オン状態)100静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
インラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
ハイブリットコアドリル(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷から7日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
エホート 六角軸コバルト一体型 2.8mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)2.8全長(mm)76有効長(mm)39
マイクッション 専用カバー
ケープ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷マイクッション専用カバーです。材質【専用カバー】上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)、下面/ナイロン(すべり止め加工)アズワン品番64-3253-11
超薄型ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から10日以内出荷スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下規格UL、CE、CSA、TUV保護構造IP65、IP67(IEC)適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能材質(ケース)ポリカーボネートアロイ電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。用途溝切り・角出しトラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー幅(mm)25全長(mm)280シャンク形状SDS-max
ホスピタマットレス CHシリーズ
ケープ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ホスピタマットレス900専用カバーです。仕様900専用カバー材質【専用カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)アズワン品番64-3252-80
面取りカッター穴付
大見工業¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷硬く、粘りのない材質の加工向けです。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 ケーブルタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
ルームエアコン nocria CHシリーズ
富士通ゼネラル¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
アストロン(耐熱中性能フィルター)
日本無機¥91,980税込¥101,1781台当日出荷から31日以内出荷高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
大型機用サイドクランプ
ニューストロング販売¥46,980税込¥51,6781個当日出荷付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)
日本無機¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から46日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
本職板金鋏 ゴールド新立切270mm
盛光¥65,980税込¥72,5781丁6日以内出荷ハイスM1にチタンコーティングを施すことにより耐摩耗性能が向上し高耐久を実現。メッキとは比較にならないほど剥がれにくい為、美しい容姿を長く保てます。
超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 コネクタタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ
FSX(旧:藤波タオルサービス)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。質量(kg)6.2色ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8
チェア
市場¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷1Pソファーのようにくつろげるチェア。スチール脚がオシャレ度をUP。用途デスクチェア材質脚:金属(スチール)、張地:綿64%、ポリエステル32%、レーヨン4%、ポリウレタン幅(mm)570質量(kg)8.5高さ(mm)780備考組立品:約20分 工具は同梱されております。奥行(mm)610耐荷重(kg)70塗装粉体塗装
デスクチェア
市場¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷PUと布地を組み合わせたなめらかな曲線がきれいなデスクチェア。シンプルで落ち着いた色使いなので、どんな空間にも合わせやすいです。材質脚:金属(スチール)、張地:綿64%・ポリエステル32%・レーヨン4%・ポリウレタン質量(kg)6.2色BE-DBR耐荷重(kg)70キャスターあり肘掛肘なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×625×720塗装粉体塗装
pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m
ハック社¥125,800税込¥138,3801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃アズワン品番67-9251-89
電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m
ハック社¥188,800税込¥207,6801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃アズワン品番67-9251-91
カートリッジヒーター DYCH型
ヤガミ¥3,998~税込¥4,398~1台22日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター DYCH型
ヤガミ¥4,498税込¥4,9481台22日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート最高使用温度(℃)【シース表面】500
10/25GBASE 接続基本ボード SFP28/2ch
NEC三菱¥259,800税込¥285,7801式13日以内出荷仕様●Intel(R)E810-XXVAM2搭載、Intel E810XXVDA2 PCIe 4.0(x8)●対応速度(bps):25G/10G●SFPモジュールはN8104-189/-190をサポートします。●AOC(Active Optical Cable)、DAケーブル(Active)はサポートしておりません。●検証済みのDAケーブルについてはテクニカルガイドを参照ください。●インターフェース:PCI●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-92
高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工(6件のレビュー)¥6,490~税込¥7,139~1個当日出荷から4日以内出荷ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直
超高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直VSWR2.5以下